Dayton 4yfj4 | มอเตอร์แบริ่งยูนิต 1/185hp 1550 Rpm 230v | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DAYTON 4YFJ4 มอเตอร์แบริ่งยูนิต 1 / 185hp 1550 รอบต่อนาที 230v | AE2MKF

DAYTON 4YFJ4 หน่วยแบริ่งมอเตอร์ 1/185hp 1550 Rpm 230v

In Stock
รายการ: AE2MKF รุ่น: 4YFJ4
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
฿1,552 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นมอเตอร์แบริ่งหน่วย
ตลับแขนเสื้อ
Body Dia3.5 "
Bolt Circle Dia2-13 / 16 "
กรงขังAir-Over ที่แนบมาทั้งหมด
กรอบไม่ใช่อัตรา
วัสดุกรอบอลูมิเนียม
แอมป์โหลดเต็ม0.17
HP1/185
Hz50/60
ชั้นฉนวนกันความร้อนA
ความยาวเพลาน้อย3.375 "
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม40 องศาเซลเซียส
การประยุกต์ใช้มอเตอร์H VAC/ร
การออกแบบมอเตอร์ขั้วโลกสีเทา
การออกแบบตู้มอเตอร์Air-Over ที่แนบมาทั้งหมด
ตำแหน่งการติดมอเตอร์ทุกมุม
ประเภทการติดตั้งมอเตอร์หลัง / เท้า
การออกแบบเพลามอเตอร์threaded
การหมุนเพลามอเตอร์CWLE
แอพพลิเคชั่น Motor Subตู้เย็น / ตู้แช่แข็ง
มอเตอร์ป้องกันความร้อนอิมพีแดนซ์
ชนิดเครื่องยนต์ขั้วโลกสีเทา
การติดหลังและเท้า
แผ่นป้าย RPM1550
วัตต์เอาท์พุท4
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ3.875 "
ระยะ1
การหมุนCWLE
ช่วง RPM1501-1600
ปัจจัยการบริการ1.0
เพลา Dia1 / 4 "
ความยาวเพลา1 / 2 "
การวางแนวเพลาขึ้นลงหรือแนวนอน
ประเภทเพลาเธรด 1 / 4-20
การป้องกันความร้อนอิมพีแดนซ์
แรงดันไฟฟ้า230

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.92
ความสูงของเรือ (ซม.)11.43
ความยาวเรือ (ซม.)11.18
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.41
รหัส HS8501104020
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าKR

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นการหมุนแอมป์โหลดเต็มHPการวางแนวเพลาการป้องกันความร้อนแรงดันไฟฟ้าHzความยาวเพลาน้อยราคา
DAYTON 4YFF6 ยูนิตแบริ่งมอเตอร์ 1 / 150hp 1550 รอบต่อนาที 115v | AE2MJD 4YFF 6ccwle0.341/150ขึ้นลงหรือแนวนอนอิมพีแดนซ์115602.625 "฿1,655
DAYTON 4YFF7 ยูนิตแบริ่งมอเตอร์ 1 / 150hp 1550 รอบต่อนาที 115v | AE2MJE 4YFF 7CWLE0.341/150ขึ้นลงหรือแนวนอนอิมพีแดนซ์115602.625 "฿1,650
DAYTON 4YFF8 ยูนิตแบริ่งมอเตอร์ 1 / 125hp 1550 รอบต่อนาที 115v | AE2MJF 4YFF 8ccwle0.421/125ขึ้นลงหรือแนวนอนอิมพีแดนซ์11550/602.625 "฿1,766
DAYTON 4YFF9 ยูนิตแบริ่งมอเตอร์ 1 / 125hp 1550 รอบต่อนาที 115v | AE2MJG 4YFF 9CWLE0.421/125ขึ้นลงหรือแนวนอนอิมพีแดนซ์11550/602.625 "฿1,703
DAYTON 4YFG1 มอเตอร์แบริ่งยูนิต 1/83 Hp 1550 รอบต่อนาที 115v | AE2MJH 4YFG1ccwle0.621/83ขึ้นลงหรือแนวนอนรถยนต์11550/602.625 "฿1,578
DAYTON 4YFG2 มอเตอร์แบริ่งยูนิต 1/83 Hp 1550 รอบต่อนาที 115v | AE2MJJ 4YFG2CWLE0.621/83ขึ้นลงหรือแนวนอนรถยนต์11550/602.625 "฿1,741
DAYTON 4YFG3 มอเตอร์แบริ่งยูนิต 1/83 Hp 1550 รอบต่อนาที 230v | AE2MJK 4YFG3ccwle0.331/83ขึ้นลงหรือแนวนอนรถยนต์23050/602.625 "฿1,844

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DAYTON 4YFJ4 หน่วยแบริ่งมอเตอร์ 1/185hp 1550 Rpm 230v
฿1,552 / หน่วย