DAYTON 4YM48 Curb Cap 6 นิ้ว H 34 นิ้วกว้าง 34 นิ้ว D
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ขอบหมวก |
ความลึก | 34 " |
มิติ A | 27 " |
มิติข้อมูล B | 34 " |
มิติข้อมูล C | 6" |
มิติ D | 29-3 / 32 " |
มิติ E | 32 " |
เสร็จสิ้น | เคลือบฟัน |
สำหรับ Tubeaxial Fan Dia. | 24 " |
สำหรับใช้กับแฟน ๆ | 3C411TM4 |
ความสูง | 6" |
วัสดุ | เหล็กชุบสังกะสี |
สูงสุด อุณหภูมิขาเข้า | 200 องศา F |
ความกว้าง | 34 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 15.75 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 17.78 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 90.17 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 87.63 |
รหัส HS | 8414901080 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ความลึก | มิติ A | มิติข้อมูล B | มิติ D | มิติ E | สูงสุด อุณหภูมิขาเข้า | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4YM46 | 26 " | 18.75 " | 26 " | 21-3 / 32 " | 24 " | 200 องศา F | 26 " | ฿26,801 | |
4YM47 | 30 " | 21.125 " | 30 " | 23-3 / 32 " | 26 " | 200 องศา F | 30 " | ฿28,479 | |
4YM49 | 42 " | 33.625 " | 42 " | 32-3 / 32 " | 38 " | 200 องศา F | 42 " | ฿37,105 | |
4YM50 | 42 " | 37.75 " | 42 " | 36-13 / 32 " | 42-13 / 64 " | 200 องศา F | 42 " | ฿43,140 | |
4YM51 | 46 " | 39.75 " | 46 " | 38-13 / 32 " | 44-13 / 64 " | 200 องศา F | 46 " | ฿47,455 | |
4YM52 | 57 " | 45.75 " | 57 " | 44-13 / 32 " | 50-13 / 64 " | 200 องศา F | 57 " | ฿49,880 | |
4YM53 | 57 " | 51.75 " | 57 " | 50-13 / 32 " | 56-13 / 64 " | 200 องศา F | 57 " | ฿52,788 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.