ฝาปิดขอบโค้ง DAYTON
สไตล์ | รุ่น | ความลึก | มิติ A | มิติข้อมูล B | มิติ D | มิติ E | สูงสุด อุณหภูมิขาเข้า | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4YM46 | 26 " | 18.75 " | 26 " | 21-3 / 32 " | 24 " | 200 องศา F | 26 " | ฿26,801 | |
A | 4YM47 | 30 " | 21.125 " | 30 " | 23-3 / 32 " | 26 " | 200 องศา F | 30 " | ฿28,479 | |
A | 5JKF4 | 31 " | 24 " | 31 " | 26 " | 29 " | 201 องศา F | 31 " | ฿29,250 | |
A | 4YM48 | 34 " | 27 " | 34 " | 29-3 / 32 " | 32 " | 200 องศา F | 34 " | ฿33,245 | |
A | 4YM49 | 42 " | 33.625 " | 42 " | 32-3 / 32 " | 38 " | 200 องศา F | 42 " | ฿37,105 | |
A | 4YM50 | 42 " | 37.75 " | 42 " | 36-13 / 32 " | 42-13 / 64 " | 200 องศา F | 42 " | ฿43,140 | |
A | 4YM51 | 46 " | 39.75 " | 46 " | 38-13 / 32 " | 44-13 / 64 " | 200 องศา F | 46 " | ฿47,455 | |
A | 4YM52 | 57 " | 45.75 " | 57 " | 44-13 / 32 " | 50-13 / 64 " | 200 องศา F | 57 " | ฿49,880 | |
A | 4YM53 | 57 " | 51.75 " | 57 " | 50-13 / 32 " | 56-13 / 64 " | 200 องศา F | 57 " | ฿52,788 | |
A | 5JKF0 | 64 " | 57 " | 64 " | 59 " | 62 " | 202 องศา F | 64 " | ฿86,186 | |
A | 5JKF1 | 70 " | 63 " | 70 " | 65 " | 68 " | 203 องศา F | 70 " | ฿107,446 |
ขอบหมวก
ฝาครอบขอบล้อ Dayton เป็นชุดอุปกรณ์เสริมพัดลมหลังคาที่เปลี่ยนพัดลมท่อเป็นช่องระบายอากาศแบบพุ่งขึ้น ฝาครอบขอบเหล่านี้มีโครงสร้างเหล็กสำหรับงานหนักเพื่อความทนทาน และเคลือบอีนาเมลอบด้วยถ่านพร้อมสารยับยั้งรังสียูวีเพื่อป้องกันควันที่กัดกร่อนและป้องกันการเสื่อมสภาพจากรังสียูวี เข้ากันได้กับพัดลมแกนท่อ Dayton (ไม่แนะนำสำหรับพัดลมท่อดูดควัน) ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 16 ถึง 60 นิ้ว
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- สว่านโรตารี่
- แว่นตานิรภัย
- ประกอบท่อ PTFE
- สวิตช์พิเศษ
- ร้านเฟอร์นิเจอร์
- ถุงมือและอุปกรณ์ป้องกันมือ
- ปั๊มลมและปั๊มสุญญากาศ
- เหล็กกล้าไร้สนิม
- เหล็กหล่อ
- DYNABRADE Air Random Orbital Sander พร้อมแผ่นไวนิลหรือตะขอหน้า 8 "
- DAYTON ประกอบลอย
- HUBBELL PREMISE WIRING ตัวยึดพื้นผิว 2 พอร์ต
- ATP ท่อ 3/4 นิ้วด้านนอก 100 ฟุตยาวธรรมชาติ
- SALSBURY INDUSTRIES ตู้ไปรษณีย์ริมถนน
- VERMONT GAGE เกจปลั๊กเกลียวมาตรฐาน Go/NoGo, 3/8-20 Un
- VERMONT GAGE เกจปลั๊กเกลียวมาตรฐาน NoGo, 3/8-28 Un
- BALDOR MOTOR มอเตอร์แบ่งสามเฟส, C- Face, Footless, ODP
- EATON เบรกเกอร์วงจรกรณีแม่พิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ HKD เฟรม K
- 80/20 การอัดขึ้นรูป T-Slotted