DAYTON 4YM57 ฝาปิดช่องระบาย 32-3/32 นิ้ว H ความกว้าง 38 นิ้ว
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ฝาปิด |
ความลึก | 38 " |
มิติ A | 33.625 " |
มิติข้อมูล B | 42 " |
มิติข้อมูล C | 6" |
มิติ D | 32-3 / 32 " |
มิติ E | 38 " |
เสร็จสิ้น | ยังไม่เสร็จ |
สำหรับ Tubeaxial Fan Dia. | 30 " |
สำหรับใช้กับแฟน ๆ | 3C412TM4 |
ความสูง | 32 3 / 32 " |
วัสดุ | เหล็กชุบสังกะสี |
สูงสุด อุณหภูมิขาเข้า | 200 องศา F |
ความกว้าง | 38 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 50.4 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 41.91 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 94.74 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 95.25 |
รหัส HS | 8414901080 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ความลึก | มิติ A | มิติข้อมูล B | มิติ D | มิติ E | ความสูง | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4YM54 | 24 " | 18.75 " | 26 " | 21-3 / 32 " | 24 " | 18 3 / 32 " | 24 " | ฿52,076 | |
4YM55 | 26 " | 21.125 " | 30 " | 23-3 / 32 " | 26 " | 20 3 / 32 " | 26 " | ฿65,632 | |
4YM56 | 32 " | 27 " | 34 " | 29-3 / 32 " | 32 " | 26 3 / 32 " | 32 " | ฿73,294 | |
4YM58 | 42-13 / 64 " | 37.75 " | 42 " | 36-13 / 32 " | 42-13 / 64 " | 36 13 / 32 " | 42 13 / 64 " | ฿92,302 | |
4YM59 | 44-13 / 64 " | 39.75 " | 46 " | 38-13 / 32 " | 44-13 / 64 " | 38 13 / 32 " | 44 13 / 64 " | ฿108,588 | |
4YM60 | 50-13 / 64 " | 45.75 " | 57 " | 44-13 / 32 " | 50-13 / 64 " | 44 13 / 32 " | 50 13 / 64 " | ฿132,724 | |
4YM61 | 56-13 / 64 " | 51.75 " | 57 " | 50-13 / 32 " | 56-13 / 64 " | 50 13 / 32 " | 56 13 / 64 " | ฿154,436 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.