ฝาครอบดิสชาร์จ DAYTON
สไตล์ | รุ่น | ความลึก | มิติ A | มิติข้อมูล B | มิติ D | มิติ E | ความสูง | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 165596 | - | - | - | - | - | - | - | ฿46,804 | |
A | 778820 | - | - | - | - | - | - | - | ฿75,140 | |
A | 169804 | - | - | - | - | - | - | - | ฿84,501 | |
B | 4YM54 | 24 " | 18.75 " | 26 " | 21-3 / 32 " | 24 " | 18 3 / 32 " | 24 " | ฿52,076 | |
B | 4YM55 | 26 " | 21.125 " | 30 " | 23-3 / 32 " | 26 " | 20 3 / 32 " | 26 " | ฿65,632 | |
B | 5JKF5 | 29 " | 24 " | 31 " | 26 " | 29 " | 26 " | 29 " | ฿68,478 | |
B | 4YM56 | 32 " | 27 " | 34 " | 29-3 / 32 " | 32 " | 26 3 / 32 " | 32 " | ฿73,294 | |
B | 4YM57 | 38 " | 33.625 " | 42 " | 32-3 / 32 " | 38 " | 32 3 / 32 " | 38 " | ฿83,251 | |
B | 4YM58 | 42-13 / 64 " | 37.75 " | 42 " | 36-13 / 32 " | 42-13 / 64 " | 36 13 / 32 " | 42 13 / 64 " | ฿92,302 | |
B | 4YM59 | 44-13 / 64 " | 39.75 " | 46 " | 38-13 / 32 " | 44-13 / 64 " | 38 13 / 32 " | 44 13 / 64 " | ฿108,588 | |
B | 4YM60 | 50-13 / 64 " | 45.75 " | 57 " | 44-13 / 32 " | 50-13 / 64 " | 44 13 / 32 " | 50 13 / 64 " | ฿132,724 | |
B | 4YM61 | 56-13 / 64 " | 51.75 " | 57 " | 50-13 / 32 " | 56-13 / 64 " | 50 13 / 32 " | 56 13 / 64 " | ฿154,436 | |
B | 5JKF2 | 62 " | 57 " | 64 " | 59 " | 62 " | 59 " | 62 " | ฿156,151 | RFQ
|
B | 5JKF3 | 68 " | 63 " | 70 " | 65 " | 68 " | 65 " | 68 " | ฿167,924 | RFQ
|
หมวกปล่อย
ฝาปิดช่องระบายอากาศ Dayton เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเปลี่ยนพัดลมแบบแกนท่อเป็นเครื่องช่วยหายใจแบบ upblast ซึ่งใช้สำหรับระบายอากาศในโรงงานอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม ฝาปิดสแต็คเหล่านี้มีโครงสร้างเหล็กเคลือบสังกะสีสำหรับงานหนักพร้อมแดมเปอร์ใบมีด 26 อันซึ่งประกบกันซึ่งติดตั้งบนพัดลมหลังคาแนวตั้งและป้องกันด้วยแถบลมเพื่อให้อากาศถ่ายเทได้สูงสุด แดมเปอร์ยังช่วยปกป้องภายในอาคารจากการตกตะกอนเมื่อพัดลมไม่ทำงาน เลือกจากฝาระบายที่หลากหลายซึ่งมีความสูงตั้งแต่ 65 ถึง XNUMX นิ้ว
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- manometers
- อุปกรณ์ตกแต่ง
- เครื่องทำความร้อน Enclosure
- นิวเมติกวาล์วควบคุม
- ขวด
- การวัดความดันและสุญญากาศ
- การกระจาย
- อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องจักร
- เครื่องเชื่อมอาร์คและเครื่องตัดพลาสม่า
- น้ำมันหล่อลื่น
- RIDGID Water Jetter Replacement ท่อทำความสะอาดท่อระบายน้ำ
- BRADY เครื่องหมายท่อประปาทาวเวอร์
- TEMPCO ลวดเทอร์โมคัปเปิล
- 3M อุปกรณ์เติมที่อุดหูพร้อมที่อุดหูจำนวนมาก
- CALDWELL Pallet Lifter ล้อ
- DIXON ตัวรับแรงโน้มถ่วงของน้ำมันดีเซล
- WATTS AMES Maxim Series M200N ชุดประกอบเช็ควาล์วคู่
- ANVIL เหล็กเหนียวสีดำ สหภาพเหล็กทั้งหมด
- RUBBERMAID ลมยาง
- NORTH BY HONEYWELL NFD35X ถุงมือกันน้ำมัน Northflex Oil Grip