Dayton 4yu32 | มอเตอร์แรเงาเสา 1/30 Hp 1550 115v 3.3 Open | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DAYTON 4YU32 Motor Shaded Pole 1/30 Hp 1550 115v 3.3 เปิด | AE2PFY

DAYTON 4YU32 Motor Shaded Pole 1/30 Hp 1550 115v 3.3 เปิด

In Stock
รายการ: AE2PFY รุ่น: 4YU32

รับโดย อาจ 8, วันพุธ
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
฿6,343 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นมอเตอร์เป่าลมขับตรง
ตลับแขนเสื้อ
Body Dia3.3 "
รวมตัวเก็บประจุไม่จำเป็นต้องใช้
จำเป็นต้องใช้ตัวเก็บประจุไม่มี
หน้าที่อย่างต่อเนื่อง
กรงขังการระบายอากาศ
กรอบ3.3
แอมป์โหลดเต็ม1.3/0.92/0.68
HP1/30
Hz60
ชั้นฉนวนกันความร้อนB
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม40 องศาเซลเซียส
การประยุกต์ใช้มอเตอร์H VAC/ร
การออกแบบมอเตอร์ขั้วโลกสีเทา
การออกแบบตู้มอเตอร์เปิดโล่ง
ตำแหน่งการติดมอเตอร์ทุกมุม
ประเภทการติดตั้งมอเตอร์แกน
การหมุนเพลามอเตอร์ทวนเข็มนาฬิกา
แอพพลิเคชั่น Motor Subไดเร็กเตอร์พัดลม / โบลเวอร์
มอเตอร์ป้องกันความร้อนรถยนต์
ชนิดเครื่องยนต์ขั้วโลกสีเทา
การติดแกน
แผ่นป้าย RPM1550/1300/1050
จำนวนความเร็ว3
ระยะ1
การหมุนทวนเข็มนาฬิกา
ช่วง RPM1501-1600
ปัจจัยการบริการ1.0
เพลา Dia5 / 16 "
ความยาวเพลา3"
สตั๊ด Dia.3 / 16 "
ที่ตั้งสตั๊ดปลายเพลา
รูปแบบสตั๊ด2-27 / 32 "
การป้องกันความร้อนรถยนต์
แรงดันไฟฟ้า115

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.73
ความสูงของเรือ (ซม.)10.16
ความยาวเรือ (ซม.)21.34
ความกว้างของเรือ (ซม.)9.4
รหัส HS8501106020
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

รายละเอียดสินค้า:

  • HP @ RPM ต่ำกว่า (1/91)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นกรอบตลับBody Diaแอมป์โหลดเต็มHPHzชั้นฉนวนกันความร้อนความยาวเพลาน้อยราคา
DAYTON 1AGF8 มอเตอร์แรเงาเสา 1/20 Hp 1550 115v 4.4 Odp | AA8VCR 1เอจีเอฟ84.4แขนเสื้อ4.4 "2/1.6/1.31/2060A5.375 "฿9,668
DAYTON 1AGF9 มอเตอร์ Psc 1/8 Hp 1550 รอบต่อนาที 115v 48y Tenv | AA8VCT 1เอจีเอฟ948Yแขนเสื้อ5.625 "1.7/1.3/1.01/860B3.875 "฿11,864
DAYTON 3LU71 Motor 1 / 6hp Direct / drive Blower | AC9ZGF 3LU 7148YZแขนเสื้อ5.625 "2.11/660B5.187 "฿7,997
DAYTON 3LU72 Motor 1 / 6hp Direct / drive Blower | AC9ZGG 3LU 7248YZแขนเสื้อ5.625 "1.1-11/660B5.187 "฿8,291
DAYTON 3LU73 Motor 1 / 4hp Direct / drive Blower | AC9ZGH 3LU 7348YZแขนเสื้อ5.625 "3.71/460B5.437 "฿10,983
DAYTON 3LU74 Motor 1 / 4hp Direct / drive Blower | AC9ZGJ 3LU 7448YZแขนเสื้อ5.625 "1.6-1.81/460B5.437 "฿14,091
DAYTON 3LU75 Motor 1 / 4hp Direct / drive Blower | AC9ZGK 3LU 7548YZแขนเสื้อ5.625 "41/460B5.437 "฿10,722

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DAYTON 4YU32 Motor Shaded Pole 1/30 Hp 1550 115v 3.3 เปิด
฿6,343 / หน่วย