DAYTON 3LU75 มอเตอร์ 1/4hp ไดเร็ค/ไดรฟ โบลเวอร์
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | มอเตอร์เป่าลมขับตรง |
ตลับ | แขนเสื้อ |
Body Dia | 5.625 " |
Bolt Circle Dia | 5.125 " |
รวมตัวเก็บประจุ | ไม่ |
จำเป็นต้องใช้ตัวเก็บประจุ | 2MDV4 |
หน้าที่ | ออกอากาศต่อเนื่อง |
กรงขัง | เปิดโล่ง |
กรอบ | 48YZ |
แอมป์โหลดเต็ม | 4 |
HP | 1/4 |
Hz | 60 |
ชั้นฉนวนกันความร้อน | B |
ความยาวเพลาน้อย | 5.437 " |
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | 40 องศาเซลเซียส |
การประยุกต์ใช้มอเตอร์ | H VAC/ร |
การออกแบบมอเตอร์ | ตัวเก็บประจุแบบแยกส่วนถาวร |
การออกแบบตู้มอเตอร์ | เปิดโล่ง |
ตำแหน่งการติดมอเตอร์ | ทุกมุม |
ประเภทการติดตั้งมอเตอร์ | แหวน / สตั๊ด |
การออกแบบเพลามอเตอร์ | ดับเบิลแบน |
การหมุนเพลามอเตอร์ | CW / ทวนเข็มนาฬิกา |
แอพพลิเคชั่น Motor Sub | ไดเร็กเตอร์พัดลม / โบลเวอร์ |
มอเตอร์ป้องกันความร้อน | รถยนต์ |
ชนิดเครื่องยนต์ | PSC |
การติด | สากล |
แผ่นป้าย RPM | 1075 |
จำนวนความเร็ว | 4 |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 11.437 " |
ระยะ | 1 |
แหวนยืดหยุ่น Dia | 2.25 " |
วงแหวนไปยังวงแหวนเซ็นเตอร์ | 5" |
การหมุน | CW / ทวนเข็มนาฬิกา |
ช่วง RPM | 1001-1100 |
ปัจจัยการบริการ | 1.0 |
เพลา Dia | 1 / 2 " |
ความยาวเพลา | 6" |
รูปแบบสตั๊ด | 3-5/8" x 3-5/8" |
การป้องกันความร้อน | รถยนต์ |
UPC | 190735291078 |
แรงดันไฟฟ้า | 115 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 6.75 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 19.56 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 35.56 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 20.07 |
รหัส HS | 8501404040 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | กรอบ | ตลับ | Body Dia | แอมป์โหลดเต็ม | HP | Hz | ชั้นฉนวนกันความร้อน | ความยาวเพลาน้อย | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1เอจีเอฟ8 | 4.4 | แขนเสื้อ | 4.4 " | 2/1.6/1.3 | 1/20 | 60 | A | 5.375 " | ฿9,998 | ||
1เอจีเอฟ9 | 48Y | แขนเสื้อ | 5.625 " | 1.7/1.3/1.0 | 1/8 | 60 | B | 3.875 " | ฿10,711 | ||
3LU 71 | 48YZ | แขนเสื้อ | 5.625 " | 2.1 | 1/6 | 60 | B | 5.187 " | ฿7,576 | ||
3LU 72 | 48YZ | แขนเสื้อ | 5.625 " | 1.1-1 | 1/6 | 60 | B | 5.187 " | ฿7,933 | ||
3LU 73 | 48YZ | แขนเสื้อ | 5.625 " | 3.7 | 1/4 | 60 | B | 5.437 " | ฿10,357 | ||
3LU 74 | 48YZ | แขนเสื้อ | 5.625 " | 1.6-1.8 | 1/4 | 60 | B | 5.437 " | ฿13,865 | ||
3LU 76 | 48YZ | แขนเสื้อ | 5.625 " | 1.7-1.5 | 1/4 | 60 | B | 5.437 " | ฿8,558 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.