DAYTON 4YU90 ช่องระบายอากาศ 30 นิ้ว
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องช่วยหายใจไอเสีย |
ความสูงฐาน | 1 3 / 4 " |
ความยาวฐาน | 42 " |
ความกว้างฐาน | 42 " |
ประเภทแบริ่ง | บล็อกหมอนที่สามารถถอดเปลี่ยนได้ |
ช่วง CFM | 5073 ถึง 8056 @ 0.0 Sp |
วัสดุที่ใช้ผลิต | สปันอลูมิเนียม |
สูงสุด อุณหภูมิขาเข้า | 120 องศา F. |
มอเตอร์ HP | 1/2 ถึง 2 |
สถานที่ติดตั้ง | หลังคา |
Dia โดยรวม | 47-1 / 2 " |
ความสูงโดยรวม | 36 1 / 8 " |
ใบพัด Dia | 30 " |
วัสดุใบพัด | เหล็ก |
ขนาดแดมเปอร์ที่แนะนำ (นิ้ว) | 35 35 X |
ต้องใช้ | ขอบหลังคาสำหรับการติดตั้งใหม่ |
ช่วง RPM | เพื่อ 551 875 |
เพลา Dia ปลายใบพัด (นิ้ว) | 1-1/4 |
เพลา Dia มัดปลาย | 1-1 / 4 " |
ควบคุมความเร็วได้ | ไม่ |
ชนิดภาพเขียน | แพ็คเกจการขับแบบลดแรงกดลงตามแนวแกน |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 114.3 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 131.83 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 135.38 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 132.59 |
รหัส HS | 8414596060 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | CFM @ 0.250 นิ้ว SP | ความสูงฐาน | ความยาวฐาน | CFM @ 0.375 นิ้ว SP | CFM @ 0.500 นิ้ว SP | CFM @ 0.750 นิ้ว SP | CFM @ 0.875 นิ้ว SP | CFM @ 1.000 นิ้ว SP | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2RB 67 | - | 1.75 " | 57.5 " | - | - | - | - | - | ฿248,362 | RFQ
| |
4 ปี 23 | - | 1.75 " | 36.375 " | - | - | - | - | - | ฿68,143 | ||
7A407 | 3337 | 1 3 / 4 " | 42 " | 2349 | - | - | - | - | ฿164,261 | ||
7A408 | 4369 | 1 3 / 4 " | 42 " | 3571 | 2631 | - | - | - | ฿166,843 | ||
7A410 | 6239 | 1 3 / 4 " | 42 " | 5618 | 4901 | 3581 | 2851 | 2068 | ฿177,836 | ||
7A411 | 7087 | 1 3 / 4 " | 42 " | 6559 | 5956 | 4841 | 4150 | 3448 | ฿183,343 | ||
7A423 | 3337 | 1 3 / 4 " | 42 " | 2349 | - | - | - | - | ฿175,262 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.