DAYTON 4YY23 ช่องระบายอากาศ 24 นิ้ว
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องช่วยหายใจไอเสีย |
ความสูงฐาน | 1.75 " |
ความยาวฐาน | 36.375 " |
ความกว้างฐาน | 36.375 " |
ประเภทแบริ่ง | บล็อกหมอนปิดผนึก |
ใบมีด Dia | 24 " |
ช่วง CFM | เพื่อ 4412 7766 |
ประเภทไดรฟ์ | เข็มขัด |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็กชุบสังกะสี |
สูงสุด อุณหภูมิขาเข้า | 120 องศา F. |
มอเตอร์ HP | 1 / 4 เพื่อ 3 / 4 |
สถานที่ติดตั้ง | หลังคา |
Dia โดยรวม | 34 " |
ความสูงโดยรวม | 26 " |
ใบพัด Dia | 24 " |
วัสดุใบพัด | เหล็ก |
ต้องใช้ | ขอบหลังคาสำหรับการติดตั้งใหม่ |
ช่วง RPM | เพื่อ 525 925 |
เพลา Dia ปลายใบพัด (นิ้ว) | 3/4 |
เพลา Dia มัดปลาย | 3 / 4 " |
ควบคุมความเร็วได้ | ไม่ |
ชนิดภาพเขียน | Axial Upblast แพ็คเกจไดรฟ์น้อย |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 102.6 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 130.05 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 110.24 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 110.74 |
รหัส HS | 8414596090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | CFM @ 0.250 นิ้ว SP | ความสูงฐาน | ความยาวฐาน | CFM @ 0.375 นิ้ว SP | CFM @ 0.500 นิ้ว SP | CFM @ 0.750 นิ้ว SP | CFM @ 0.875 นิ้ว SP | CFM @ 1.000 นิ้ว SP | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2RB 67 | - | 1.75 " | 57.5 " | - | - | - | - | - | ฿248,362 | RFQ
|
4 ปี 90 | - | 1 3 / 4 " | 42 " | - | - | - | - | - | ฿140,539 | |
7A407 | 3337 | 1 3 / 4 " | 42 " | 2349 | - | - | - | - | ฿164,261 | |
7A408 | 4369 | 1 3 / 4 " | 42 " | 3571 | 2631 | - | - | - | ฿166,843 | |
7A410 | 6239 | 1 3 / 4 " | 42 " | 5618 | 4901 | 3581 | 2851 | 2068 | ฿177,836 | |
7A411 | 7087 | 1 3 / 4 " | 42 " | 6559 | 5956 | 4841 | 4150 | 3448 | ฿183,343 | |
7A423 | 3337 | 1 3 / 4 " | 42 " | 2349 | - | - | - | - | ฿175,262 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.