DAYTON รถเข็นเครื่องมือ 4YW81 1200 ปอนด์ ความยาว 48 นิ้ว
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รถเข็นเครื่องมือ |
ความจุต่อชั้นวาง | 600 ปอนด์ |
รถเข็นวัสดุ | เหล็ก |
ล้อ Dia. | 8" |
วัสดุล้อ | นิวเมติก |
ประเภทล้อ | (2) แข็ง, (2) หมุน |
ความกว้างของล้อ | 2" |
สี | สีเทา |
ระยะห่างระหว่างชั้นวาง | 21 " |
เสร็จสิ้น | เคลือบผง |
วัด | 14 |
จัดการ | Tubular Push นำเสนอความคล่องตัวที่สะดวกสบาย |
รวมด้ามจับ | ใช่ |
ความสูงของริมฝีปาก | 1" |
ความจุโหลด | ปอนด์ 1200 |
วัสดุ | เหล็ก |
จำนวนลิ้นชัก | 0 |
จำนวนชั้นวาง | 2 |
ความลึกโดยรวม | 48 " |
ความสูงโดยรวม | 44 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 48 " |
ความกว้างโดยรวม | 34 " |
ความยาวชั้นวาง | 48 " |
สไตล์ชั้นวาง | ริมฝีปาก |
ความกว้างของชั้นวาง | 30 " |
วัสดุด้านบน | ยาง |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 63.9 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 86.36 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 123.19 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 76.71 |
รหัส HS | 8716805090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความกว้างของชั้นวาง | ความจุต่อชั้นวาง | จำนวนชั้นวาง | ความลึกโดยรวม | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | ความยาวชั้นวาง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4YW83 | 24 " | 200 ปอนด์ | 3 | 36 " | 55 " | 36 " | 24 " | 36 " | ฿41,760 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.