รถเข็นเครื่องมือ DAYTON
สไตล์ | รุ่น | ความกว้างของชั้นวาง | ความจุต่อชั้นวาง | จำนวนชั้นวาง | ความลึกโดยรวม | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | ความยาวชั้นวาง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4YW83 | 24 " | 200 ปอนด์ | 3 | 36 " | 55 " | 36 " | 24 " | 36 " | ฿41,304 | |
B | 4YW81 | 30 " | 600 ปอนด์ | 2 | 48 " | 44 " | 48 " | 34 " | 48 " | ฿42,679 |
รถเข็นเครื่องมือ
รถเข็นเครื่องมือ Dayton ได้รับการออกแบบมาสำหรับการเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ที่บอบบางและไวต่อแรงสั่นสะเทือนในห้องปฏิบัติการ ศูนย์ทดสอบ และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน รถเข็นยูทิลิตี้สำหรับชั้นวางโลหะเหล่านี้มีโครงแบบ 2 หรือ 3 ชั้น พวกมันรวมเข้ากับชั้นวางด้านบนที่มีพื้นผิวเรียบเพื่อให้ของหนักสามารถเลื่อนเข้า / ออกจากรถเข็นเพื่อจุดประสงค์ในการโหลดหรือขนถ่าย และชั้นวางด้านล่างมีปากสั้นที่ป้องกันไม่ให้สิ่งของหล่นระหว่างการขนส่ง พวกเขายังติดตั้งเพิ่มเติมด้วยล้อลมและแผ่นไวนิลสำหรับดูดซับแรงกระแทกและแรงสั่นสะเทือนในขณะที่รถเข็นเคลื่อนที่ จึงช่วยปกป้องสิ่งของที่เปราะบางจากความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น แผ่นรองกันกระแทกเหล่านี้มีพื้นผิวกันลื่นเพื่อป้องกันไม่ให้สินค้าเลื่อนจากชั้นวางและชนกัน เลือกจากรถเข็นเครื่องมือเหล่านี้ที่มีให้ในขนาดความจุ 600 และ 1200 ปอนด์
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เครื่องมือลดค่า
- การควบคุมกระบอกสูบนิวเมติก
- ประแจประแจ
- ท่อไนล่อน
- แผงลอยและประตูอาบน้ำแบบยืนฟรี
- กล่องไฟฟ้า
- การป่าไม้
- กระเป๋าและอุปกรณ์กระเป๋า
- มอเตอร์หอยโข่ง
- โคมไฟไซต์งาน
- DAYTON บานเกล็ดประตู สูง 26-1/4 นิ้ว
- KIPP K0270 Series ด้ามจับปรับขนาดเกลียว M12
- SUPER-STRUT ฐานไปรษณีย์ของช่อง
- EATON FAZ-NA ซีรีส์เบรกเกอร์วงจรขนาดเล็ก
- PARKER อะแดปเตอร์ฟิตติ้ง
- DAYTON flanges
- ALL MATERIAL HANDLING CRFX Series Clevis Self Locking Hooks เกรด 100
- WINSMITH ซีรีส์ SE Encore ขนาด E24 ตัวลดความเร็วลดความเร็วแบบเฮลิคอล/เวิร์มสองเท่าของ MSFX
- GROVE GEAR ซีรีส์ EL สไตล์ BMQ-D ขนาด 830 เฟืองตัวหนอนอะลูมิเนียม
- BOSTON GEAR 2 SSC Series ปลอกรัดสเตนเลสสตีลสองชิ้น