เบรกเกอร์วงจรขนาดเล็กซีรีส์ EATON FAZ-NA
เบรกเกอร์วงจรขนาดเล็ก (MCB) ซีรีส์ FAZ-NA ของ Eaton ให้การป้องกันวงจรไฟฟ้าจากการโอเวอร์โหลด การลัดวงจร และความผิดพลาดของสายดิน หน่วยเหล่านี้ใช้ในแอปพลิเคชัน รวมถึงวงจรควบคุมมอเตอร์ จุด I/O ของ PLC อุปกรณ์ HACR พาวเวอร์ซัพพลาย รีเลย์ UPS และเครื่องปรับอากาศ ...อ่านเพิ่มเติม
สไตล์ | รุ่น | แอมป์ | ประเภทเส้นโค้ง | พิกัดแรงดันไฟฟ้า DC | ความลึก | จำนวนเสา | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | FAZ-D1 / 3-NA | 1 | D | 48/96 โวลต์ | 2.25 " | 3 | 2.09 " | ฿20,475 | |
B | FAZ-C1 / 1-NA-SP | 1 | C | VDC 48 | 1" | 1 | 0.71 " | ฿4,908 | |
C | FAZ-C1 / 2-NA | 1 | C | VDC 48 | 1.5 " | 2 | 1.39 " | ฿11,107 | |
B | FAZ-D1 / 1-NA-SP | 1 | D | VDC 48 | 1" | 1 | 0.71 " | ฿6,622 | |
C | FAZ-D1 / 2-NA | 1 | D | 48/96 โวลต์ | 1.5 " | 2 | 1.39 " | ฿12,235 | |
A | FAZ-C1 / 3-NA | 1 | C | 48/96 โวลต์ | 2.25 " | 3 | 2.09 " | ฿20,135 | |
B | FAZ-C2 / 1-NA-SP | 2 | C | VDC 48 | 1" | 1 | 0.71 " | ฿5,214 | |
B | FAZ-D2 / 1-NA-SP | 2 | D | VDC 48 | 1" | 1 | 0.71 " | ฿6,943 | |
C | FAZ-D2 / 2-NA | 2 | D | 48/96 โวลต์ | 1.5 " | 2 | 1.39 " | ฿13,429 | |
A | FAZ-D2 / 3-NA | 2 | D | 48/96 โวลต์ | 2.25 " | 3 | 2.09 " | ฿20,475 | |
C | FAZ-C2 / 2-NA | 2 | C | 48/96 โวลต์ | 1.5 " | 2 | 1.39 " | ฿10,808 | |
A | FAZ-C2 / 3-NA | 2 | C | 48/96 โวลต์ | 2.25 " | 3 | 2.09 " | ฿17,712 | |
B | FAZ-C3 / 1-NA-SP | 3 | C | VDC 48 | 1" | 1 | 0.71 " | ฿5,972 | |
C | FAZ-D3 / 2-NA | 3 | D | 48/96 โวลต์ | 1.5 " | 2 | 1.39 " | ฿11,975 | |
B | FAZ-D3 / 1-NA-SP | 3 | D | VDC 48 | 1" | 1 | 0.71 " | ฿5,830 | |
A | FAZ-C3 / 3-NA | 3 | C | 48/96 โวลต์ | 2.25 " | 3 | 2.09 " | ฿19,307 | |
C | FAZ-C3 / 2-NA | 3 | C | 48/96 โวลต์ | 1.5 " | 2 | 1.39 " | ฿11,107 | |
A | FAZ-D3 / 3-NA | 3 | D | 48/96 โวลต์ | 2.25 " | 3 | 2.09 " | ฿17,581 | |
A | FAZ-D4 / 3-NA | 4 | D | 48/96 โวลต์ | 2.25 " | 3 | 2.09 " | ฿20,475 | |
C | FAZ-D4 / 2-NA | 4 | D | 48/96 โวลต์ | 1.5 " | 2 | 1.39 " | ฿12,062 | |
C | FAZ-C4 / 2-NA | 4 | C | 48/96 โวลต์ | 1.5 " | 2 | 1.39 " | ฿12,189 | |
A | FAZ-C4 / 3-NA | 4 | C | 48/96 โวลต์ | 2.25 " | 3 | 2.09 " | ฿18,664 | |
B | FAZ-C4 / 1-NA-SP | 4 | C | VDC 48 | 1" | 1 | 0.71 " | ฿6,626 | |
B | FAZ-D4 / 1-NA-SP | 4 | D | VDC 48 | 1" | 1 | 0.71 " | ฿7,190 | |
C | FAZ-C5 / 2-NA | 5 | C | 48/96 โวลต์ | 1.5 " | 2 | 1.39 " | ฿10,808 | |
A | FAZ-D5 / 3-NA | 5 | D | 48/96 โวลต์ | 2.25 " | 3 | 2.09 " | ฿20,139 | |
C | FAZ-D5 / 2-NA | 5 | D | 48/96 โวลต์ | 1.5 " | 2 | 1.39 " | ฿12,235 | |
B | FAZ-C5 / 1-NA-SP | 5 | C | VDC 48 | 1" | 1 | 0.71 " | ฿5,926 | |
B | FAZ-D5 / 1-NA-SP | 5 | D | VDC 48 | 1" | 1 | 0.71 " | ฿5,784 | |
A | FAZ-C5 / 3-NA | 5 | C | 48/96 โวลต์ | 2.25 " | 3 | 2.09 " | ฿18,377 | |
A | FAZ-D6 / 3-NA | 6 | D | 48/96 โวลต์ | 2.25 " | 3 | 2.09 " | ฿19,448 | |
C | FAZ-C6 / 2-NA | 6 | C | 48/96 โวลต์ | 1.5 " | 2 | 1.39 " | ฿9,137 | |
B | FAZ-C6 / 1-NA-SP | 6 | C | VDC 48 | 1" | 1 | 0.71 " | ฿5,739 | |
C | FAZ-D6 / 2-NA | 6 | D | 48/96 โวลต์ | 1.5 " | 2 | 1.39 " | ฿11,294 | |
B | FAZ-D6 / 1-NA-SP | 6 | D | VDC 48 | 1" | 1 | 0.71 " | ฿6,433 | |
A | FAZ-C6 / 3-NA | 6 | C | 48/96 โวลต์ | 2.25 " | 3 | 2.09 " | ฿18,713 | |
B | FAZ-D7 / 1-NA-SP | 7 | D | VDC 48 | 1" | 1 | 0.71 " | ฿5,725 | |
B | FAZ-C7 / 1-NA-SP | 7 | C | VDC 48 | 1" | 1 | 0.71 " | ฿5,781 | |
A | FAZ-C7 / 3-NA | 7 | C | 48/96 โวลต์ | 2.25 " | 3 | 2.09 " | ฿17,653 | |
A | FAZ-D7 / 3-NA | 7 | D | 48/96 โวลต์ | 2.25 " | 3 | 2.09 " | ฿19,839 | |
C | FAZ-C7 / 2-NA | 7 | C | 48/96 โวลต์ | 1.5 " | 2 | 1.39 " | ฿11,363 | |
C | FAZ-D7 / 2-NA | 7 | D | 48/96 โวลต์ | 1.5 " | 2 | 1.39 " | ฿11,294 | |
C | FAZ-C8 / 2-NA | 8 | C | 48/96 โวลต์ | 1.5 " | 2 | 1.39 " | ฿11,642 | |
B | FAZ-D8 / 1-NA-SP | 8 | D | VDC 48 | 1" | 1 | 0.71 " | ฿5,725 | |
A | FAZ-D8 / 3-NA | 8 | D | 48/96 โวลต์ | 2.25 " | 3 | 2.09 " | ฿19,448 | |
C | FAZ-D8 / 2-NA | 8 | D | 48/96 โวลต์ | 1.5 " | 2 | 1.39 " | ฿11,072 | |
B | FAZ-C8 / 1-NA-SP | 8 | C | VDC 48 | 1" | 1 | 0.71 " | ฿5,138 | |
A | FAZ-C8 / 3-NA | 8 | C | 48/96 โวลต์ | 2.25 " | 3 | 2.09 " | ฿17,451 | |
B | FAZ-D10 / 1-NA-SP | 10 | D | VDC 48 | 1" | 1 | 0.71 " | ฿5,556 | |
C | FAZ-D10 / 2-NA | 10 | D | 48/96 โวลต์ | 1.5 " | 2 | 1.39 " | ฿9,598 | |
C | FAZ-C10 / 2-NA | 10 | C | 48/96 โวลต์ | 1.5 " | 2 | 1.39 " | ฿10,412 | |
B | FAZ-C10 / 1-NA-SP | 10 | C | VDC 48 | 1" | 1 | 0.71 " | ฿5,410 | |
A | FAZ-D10 / 3-NA | 10 | D | 48/96 โวลต์ | 2.25 " | 3 | 2.09 " | ฿18,735 | |
A | FAZ-C10 / 3-NA | 10 | C | 48/96 โวลต์ | 2.25 " | 3 | 2.09 " | ฿18,713 | |
C | FAZ-D13 / 2-NA | 13 | D | 48/96 โวลต์ | 1.5 " | 2 | 1.39 " | ฿12,689 | |
B | FAZ-C13 / 1-NA-SP | 13 | C | VDC 48 | 1" | 1 | 0.71 " | ฿5,758 | |
C | FAZ-C13 / 2-NA | 13 | C | 48/96 โวลต์ | 1.5 " | 2 | 1.39 " | ฿10,361 | |
A | FAZ-D13 / 3-NA | 13 | D | 48/96 โวลต์ | 2.25 " | 3 | 2.09 " | ฿19,448 | |
B | FAZ-D13 / 1-NA-SP | 13 | D | VDC 48 | 1" | 1 | 0.71 " | ฿6,043 | |
A | FAZ-C13 / 3-NA | 13 | C | 48/96 โวลต์ | 2.25 " | 3 | 2.09 " | ฿17,660 | |
B | FAZ-C15 / 1-NA-SP | 15 | C | VDC 48 | 1" | 1 | 0.71 " | ฿3,971 |
กลไกการทำงาน
- เซอร์กิตเบรกเกอร์ขนาดเล็กของ Eaton จะเปิดวงจรเมื่อกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านวงจรเกินกว่าการตั้งค่าที่กำหนดไว้ล่วงหน้า จึงช่วยปกป้องอุปกรณ์จากอันตรายจากไฟไหม้
- เมื่อมีกระแสไฟฟ้าเกิน แถบโลหะคู่ (อยู่ในเบรกเกอร์) จะร้อนขึ้นและโค้งงอ
- การดัดนี้ทำให้กลไกตัดการทำงานทำงานและเปิดตัวตัดวงจร ซึ่งจะเป็นการขัดจังหวะการไหลของกระแส
- ในระหว่างที่เกิดการลัดวงจร กระแสจำนวนมากจะไหลผ่านเบรกเกอร์ ทำให้เกิดสนามแม่เหล็กแรงสูง
- สนามแม่เหล็กนี้ทำให้กลไกการเดินทางทำงานและเปิดตัวตัดวงจรเพื่อหยุดการไหลของกระแส
คุณสมบัติ
- MCB เหล่านี้มีทริปแม่เหล็กความร้อนที่ให้การป้องกันทั้งจากไฟฟ้าลัดวงจรและสภาวะกระแสไฟเกิน
- พวกเขามาพร้อมกับการออกแบบจำกัดกระแสที่หยุดการลัดวงจรได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งช่วยลดพลังงานที่ปล่อยผ่านและป้องกันความเสียหายต่อวงจร
- พวกเขารวมการติดตั้งรางปีกนกที่ให้การติดตั้งที่ไม่ยุ่งยากและกำจัดการเชื่อมต่อที่หลวมจากการสั่นสะเทือนและการวนรอบด้วยความร้อน
- นอกจากนี้ยังมีกลไกเปิดปิดแบบ trip-free ไฟแสดงสถานะเบรกเกอร์ตามรหัสสี และตู้เซฟแบบสัมผัสด้วยมือและนิ้ว IP20 ซึ่งช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับบุคลากรและอุปกรณ์
มาตรฐานและการอนุมัติ
- UL
- CSA
- IEC
คำถามที่พบบ่อย
เบรกเกอร์โค้ง C คืออะไร?
เบรกเกอร์วงจรขนาดเล็กของเส้นโค้ง C จะถูกนำไปใช้โดยที่โหลดมีกระแสไหลเข้าเล็กน้อยเมื่อเริ่มต้น เบรกเกอร์เหล่านี้เดินทางระหว่าง 6-10 เท่าของกระแสไฟฟ้าที่กำหนดในสภาวะไฟฟ้าลัดวงจรดังกล่าว
เบรกเกอร์วงจรขนาดเล็กซีรีส์ FAZ-NA ใช้สำหรับอะไร
เซอร์กิตเบรกเกอร์ขนาดเล็ก FAZ-NA ซีรีส์นี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการป้องกันอุปกรณ์วงจรสาขา และยังสามารถป้อนกลับด้านได้เพื่อป้องกันบุคลากร การติดตั้ง และโรงงานอย่างสูงสุด
กลไกการสลับ trip-free มีไว้เพื่ออะไร?
กลไกการสลับแบบไม่มีการตัดช่วยให้มั่นใจได้ว่าเบรกเกอร์จะไม่ถูกกดด้วยมือในตำแหน่งปิด หากเกิดการสะดุดเนื่องจากกระแสไฟเกินหรือไฟฟ้าลัดวงจร เครื่องจะเปิดและเลื่อนไปที่ตำแหน่งปิดโดยอัตโนมัติ แม้ว่าที่จับสลับจะอยู่ในตำแหน่งปิด เพื่อป้องกันอุปกรณ์จากอันตราย
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ประแจปลายเปิด
- turnbuckles
- อุปกรณ์เสริมโฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์
- โพสต์อุปกรณ์เสริมยอดนิยม
- วาล์วประตูก๊อกน้ำและท่อ
- การกระจาย
- ผลิตภัณฑ์ระบุตัวตน
- ติดตั้งไฟ LED กลางแจ้ง
- รถเข็นถังขยะเคลื่อนที่และเวิร์คสเตชั่น
- โคมไฟมือและแบบพกพา
- WESTWARD 1/4 "Drive Metric Socket
- KNIPEX 3/8 "Drive Metric Socket
- WALTER TOOLS F4048 หัวกัดปาดหน้า
- APPLETON ELECTRIC ที่แขวนเบาะ
- PARKER ท่อทองเหลือง
- MJ MAY ม้วนสต็อก 3 ฟุต X 3 นิ้ว
- MAIN FILTER INC. อินเตอร์เชนจ์ไฮดรอลิกรีเทิร์นไลน์ฟิลเตอร์ ไฟเบอร์สแตนเลส 5 ไมครอน ซีลไวตัน
- CRETORS เครื่องเป่าลม
- APPROVED VENDOR ฝาครอบกลอง
- VESTIL สะพานบานพับ