Eaton Faz-d1/2-na | มิเนียเจอร์เซอร์กิตเบรกเกอร์ 1a D Curve 2p | 19yg36 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

EATON FAZ-D1 / 2-NA เบรกเกอร์ขนาดเล็ก 1a D Curve 2p | AF6MFV 19YG 36

EATON FAZ-D1/2-NA เซอร์กิตเบรกเกอร์จิ๋ว 1a D Curve 2p

In Stock
รายการ: AF6MFV รุ่น: FAZ-D1/2-NAอ้างอิงไขว้: 19YG36
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
฿12,235 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเบรกเกอร์ขนาดเล็ก
พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC277 / 480 VAC
แอมป์1
ประเภทเส้นโค้งD
พิกัดแรงดันไฟฟ้า DC48/96 โวลต์
ความลึก1.5 "
ขนาดกรอบ40A
ความยาว3"
สูงสุด คะแนนอากาศ10kA
สูงสุด ขนาดสายไฟ6 AWG
นาที. ขนาดสายไฟ18 AWG
การติดราง DIN
จำนวนเสา2
การเชื่อมต่อเทอร์มินัลกรกฎาคม
ประเภทการเดินทางแม่เหล็กความร้อน
UPC786680133411
ความกว้าง1.39 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.66
ความสูงของเรือ (ซม.)18.11
ความยาวเรือ (ซม.)11.18
ความกว้างของเรือ (ซม.)15.16
รหัส HS8536200040

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแอมป์ประเภทเส้นโค้งพิกัดแรงดันไฟฟ้า DCความลึกจำนวนเสาความกว้างราคา
EATON FAZ-C20/2-NA เซอร์กิตเบรกเกอร์ขนาดเล็ก 20 A, C-Curve 2 เสา 480 VAC | AF6KUE 19YG30 FAZ-C20 / 2-NA20C48/96 โวลต์1.5 "21.39 "฿10,575
EATON FAZ-C25 / 2-NA เบรกเกอร์ขนาดเล็ก 25a C Curve 2p | AF6KUF 19YG 31 FAZ-C25 / 2-NA25C48/96 โวลต์1.5 "21.39 "฿10,361
EATON FAZ-C30 / 2-NA เบรกเกอร์ขนาดเล็ก 30a C Curve 2p | AF6KUG 19YG 32 FAZ-C30 / 2-NA30C48/96 โวลต์1.5 "21.39 "฿10,647
EATON FAZ-C32/2-NA มิเนียเจอร์เซอร์กิตเบรกเกอร์, 32 A, 2 P | AF6KUH 19YG33 FAZ-C32 / 2-NA32C48/96 โวลต์1.5 "21.39 "฿11,673
EATON FAZ-C1/1-NA-SP มิเนียเจอร์เซอร์กิตเบรกเกอร์, C-Curve, 1 A, 277 / 480 VAC, Lug | AF6MDQ 19YF81 FAZ-C1 / 1-NA-SP1CVDC 481"10.71 "฿4,908
EATON FAZ-C2/1-NA-SP มิเนียเจอร์เซอร์กิตเบรกเกอร์, 2 A, C Curve, 1 P | AF6MDR 19YF82 FAZ-C2 / 1-NA-SP2CVDC 481"10.71 "฿5,214
EATON FAZ-C3/1-NA-SP มิเนียเจอร์เซอร์กิตเบรกเกอร์, C-Curve, 3 A, 480 VAC, 1 P | AF6MDT 19YF83 FAZ-C3 / 1-NA-SP3CVDC 481"10.71 "฿5,972

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

EATON FAZ-D1/2-NA เซอร์กิตเบรกเกอร์จิ๋ว 1a D Curve 2p
฿12,235 / หน่วย