Eaton Faz-c32/2-na มิเนียเจอร์เซอร์กิตเบรกเกอร์, C Curve | 19yg33 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

EATON FAZ-C32/2-NA มิเนียเจอร์เซอร์กิตเบรกเกอร์, 32 A, 2 P | AF6KUH 19YG33

EATON FAZ-C32/2-NA เซอร์กิตเบรกเกอร์จิ๋ว, 32 A, 2 P

In Stock
รายการ: AF6KUH รุ่น: FAZ-C32/2-NAอ้างอิงไขว้: 19YG33
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
฿11,673 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเบรกเกอร์ขนาดเล็ก
พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC277 / 480 VAC
แอมป์32
ประเภทเส้นโค้งC
พิกัดแรงดันไฟฟ้า DC48/96 โวลต์
ความลึก1.5 "
ขนาดกรอบ40A
ความยาว3"
สูงสุด คะแนนอากาศ10kA
สูงสุด ขนาดสายไฟ6 AWG
นาที. ขนาดสายไฟ18 AWG
การติดราง DIN
จำนวนเสา2
การเชื่อมต่อเทอร์มินัลกรกฎาคม
ประเภทการเดินทางแม่เหล็กความร้อน
UPC015081020502
ความกว้าง1.39 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.42
ความสูงของเรือ (ซม.)18.11
ความยาวเรือ (ซม.)12.12
ความกว้างของเรือ (ซม.)9.37
รหัส HS8536200040

รายละเอียดสินค้า:

  • FAZ-NA เบรกเกอร์ขนาดเล็กที่มีเส้นโค้ง C ช่วยป้องกันสาขาและวงจรควบคุมที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
  • UL 489, CSA C22.2 No. 5, IEC 60947-2 ได้รับการจัดอันดับสำหรับการส่งมอบความสามารถในการทำลาย 10 kA
  • การออกแบบที่ จำกัด กระแสไฟฟ้าช่วยให้เกิดการลัดวงจรอย่างรวดเร็วเพื่อลดพลังงานที่ปล่อยผ่านซึ่งอาจทำให้วงจรเสียหายได้
  • กลไกที่ไม่ต้องใช้การเดินทางช่วยให้มั่นใจได้ว่าเบรกเกอร์จะไม่สามารถเอาชนะได้ในขณะที่ถือที่จับในตำแหน่ง ON
  • อุปกรณ์ติดตั้งราง DIN พร้อมขั้วดึงระดับ IP20 เพื่อป้องกันนิ้วและหลังมือจากไฟฟ้าช็อต

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแอมป์ประเภทเส้นโค้งพิกัดแรงดันไฟฟ้า DCความลึกจำนวนเสาความกว้างราคา
EATON FAZ-C20/2-NA เซอร์กิตเบรกเกอร์ขนาดเล็ก 20 A, C-Curve 2 เสา 480 VAC | AF6KUE 19YG30 FAZ-C20 / 2-NA20C48/96 โวลต์1.5 "21.39 "฿10,575
EATON FAZ-C25 / 2-NA เบรกเกอร์ขนาดเล็ก 25a C Curve 2p | AF6KUF 19YG 31 FAZ-C25 / 2-NA25C48/96 โวลต์1.5 "21.39 "฿10,361
EATON FAZ-C30 / 2-NA เบรกเกอร์ขนาดเล็ก 30a C Curve 2p | AF6KUG 19YG 32 FAZ-C30 / 2-NA30C48/96 โวลต์1.5 "21.39 "฿10,647
EATON FAZ-C1/1-NA-SP มิเนียเจอร์เซอร์กิตเบรกเกอร์, C-Curve, 1 A, 277 / 480 VAC, Lug | AF6MDQ 19YF81 FAZ-C1 / 1-NA-SP1CVDC 481"10.71 "฿4,908
EATON FAZ-C2/1-NA-SP มิเนียเจอร์เซอร์กิตเบรกเกอร์, 2 A, C Curve, 1 P | AF6MDR 19YF82 FAZ-C2 / 1-NA-SP2CVDC 481"10.71 "฿5,214
EATON FAZ-C3/1-NA-SP มิเนียเจอร์เซอร์กิตเบรกเกอร์, C-Curve, 3 A, 480 VAC, 1 P | AF6MDT 19YF83 FAZ-C3 / 1-NA-SP3CVDC 481"10.71 "฿5,972
EATON FAZ-C4/1-NA-SP มิเนียเจอร์เซอร์กิตเบรกเกอร์, 4 A, C Curve | AF6MDU 19YF84 FAZ-C4 / 1-NA-SP4CVDC 481"10.71 "฿6,626

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

EATON FAZ-C32/2-NA เซอร์กิตเบรกเกอร์จิ๋ว, 32 A, 2 P
฿11,673 / หน่วย