Eaton Faz-c4/1-na-sp เซอร์กิตเบรกเกอร์ขนาดเล็ก, 277 / 480 Vac | 19yf84 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

EATON FAZ-C4/1-NA-SP มิเนียเจอร์เซอร์กิตเบรกเกอร์, 4 A, C Curve | AF6MDU 19YF84

EATON FAZ-C4/1-NA-SP เซอร์กิตเบรกเกอร์จิ๋ว 4 A, C Curve

In Stock
รายการ: AF6MDU รุ่น: FAZ-C4/1-NA-SPอ้างไขว้: 19YF84

รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
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
฿6,626 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเบรกเกอร์ขนาดเล็ก
พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC277 / 480 VAC
แอมป์4
ประเภทเส้นโค้งC
พิกัดแรงดันไฟฟ้า DCVDC 48
ความลึก1"
ขนาดกรอบ40A
ความยาว3"
สูงสุด คะแนนอากาศ10kA
สูงสุด ขนาดสายไฟ6 AWG
นาที. ขนาดสายไฟ18 AWG
การติดราง DIN
จำนวนเสา1
การเชื่อมต่อเทอร์มินัลกรกฎาคม
ประเภทการเดินทางแม่เหล็กความร้อน
UPC786680132902
ความกว้าง0.71 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.42
ความสูงของเรือ (ซม.)18.11
ความยาวเรือ (ซม.)12.12
ความกว้างของเรือ (ซม.)9.37
รหัส HS8536200040

รายละเอียดสินค้า:

Eaton FAZ-C4/1-NA-SP เบรกเกอร์วงจรขนาดเล็กใช้เพื่อป้องกันความผิดพลาดจากการลัดวงจรระดับปานกลาง เช่น ในไฟส่องสว่าง ขดลวด และแผงควบคุม

สิ่งอำนวยความสะดวก:

  • มันมีการเดินทางด้วยแม่เหล็กความร้อนเพื่อให้การป้องกันการ จำกัด กระแสไฟเป็นเวลานานและทันที
  • เซอร์กิตเบรกเกอร์ C-curve นี้มาพร้อมกับตัวกระตุ้นแบบสลับสำหรับการดำเนินการด้วยตนเอง
  • ช่วยให้สามารถติดตั้งราง DIN เพื่อลดเวลาในการติดตั้งและการหยุดทำงานของสายไฟ
  • เซอร์กิตเบรกเกอร์นี้มีพิกัดกระแสไฟมาตรฐาน 4A และความสามารถในการขัดจังหวะสูงสุด 10kAIC ที่ 277 / 480VAC
  • สามารถรองรับขนาดลวดได้ตั้งแต่ 18 ถึง 6 AWG

มาตรฐานและการรับรอง:

  • UL
  • CSA
  • IEC 60947-2

คำถามที่พบบ่อย:

ถาม ช่วงอุณหภูมิการทำงานของเบรกเกอร์ขนาดเล็ก Eaton FAZ-C4/1-NA-SP คือเท่าใด

A. เซอร์กิตเบรกเกอร์นี้สามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิตั้งแต่ -4 ถึง 140 องศาฟาเรนไฮต์

ถาม อะไรทำให้เบรกเกอร์วงจรขนาดเล็กสะดุด?

ก. การโอเวอร์โหลดวงจรเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ไฟฟ้าลัดวงจรบ่อยครั้ง

ถาม MCCB และ MCB ต่างกันอย่างไร

A.

  • MCB ปกป้องรายการจากการโอเวอร์โหลดในปัจจุบัน ในขณะที่ MCCB ปกป้องอุปกรณ์จากกระแสไฟผิดพลาดและอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นมากเกินไป
  • วงจรสะดุดของ MCB ได้รับการแก้ไขในขณะที่ MCCB มีวงจรการสะดุดที่เคลื่อนย้ายได้
  • MCB มีการให้คะแนนการขัดจังหวะที่ค่อนข้างต่ำเมื่อเทียบกับ MCCB

ถาม: ขั้วต่อชนิดใดที่ใช้ในเซอร์กิตเบรกเกอร์นี้

A. เซอร์กิตเบรกเกอร์นี้ใช้การเชื่อมต่อแคลมป์สกรูเพื่อเพิ่มความปลอดภัย

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแอมป์ประเภทเส้นโค้งพิกัดแรงดันไฟฟ้า DCความลึกจำนวนเสาความกว้างราคา
EATON FAZ-C20/2-NA เซอร์กิตเบรกเกอร์ขนาดเล็ก 20 A, C-Curve 2 เสา 480 VAC | AF6KUE 19YG30 FAZ-C20 / 2-NA20C48/96 โวลต์1.5 "21.39 "฿10,575
EATON FAZ-C25 / 2-NA เบรกเกอร์ขนาดเล็ก 25a C Curve 2p | AF6KUF 19YG 31 FAZ-C25 / 2-NA25C48/96 โวลต์1.5 "21.39 "฿10,361
EATON FAZ-C30 / 2-NA เบรกเกอร์ขนาดเล็ก 30a C Curve 2p | AF6KUG 19YG 32 FAZ-C30 / 2-NA30C48/96 โวลต์1.5 "21.39 "฿10,647
EATON FAZ-C32/2-NA มิเนียเจอร์เซอร์กิตเบรกเกอร์, 32 A, 2 P | AF6KUH 19YG33 FAZ-C32 / 2-NA32C48/96 โวลต์1.5 "21.39 "฿11,673
EATON FAZ-C1/1-NA-SP มิเนียเจอร์เซอร์กิตเบรกเกอร์, C-Curve, 1 A, 277 / 480 VAC, Lug | AF6MDQ 19YF81 FAZ-C1 / 1-NA-SP1CVDC 481"10.71 "฿4,908
EATON FAZ-C2/1-NA-SP มิเนียเจอร์เซอร์กิตเบรกเกอร์, 2 A, C Curve, 1 P | AF6MDR 19YF82 FAZ-C2 / 1-NA-SP2CVDC 481"10.71 "฿5,214
EATON FAZ-C3/1-NA-SP มิเนียเจอร์เซอร์กิตเบรกเกอร์, C-Curve, 3 A, 480 VAC, 1 P | AF6MDT 19YF83 FAZ-C3 / 1-NA-SP3CVDC 481"10.71 "฿5,972

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

EATON FAZ-C4/1-NA-SP เซอร์กิตเบรกเกอร์จิ๋ว 4 A, C Curve
฿6,626 / หน่วย