Eaton Faz-d5/1-na-sp | มิเนียเจอร์เซอร์กิตเบรกเกอร์ 5a D Curve 1p | 19yg04 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

EATON FAZ-D5 / 1-NA-SP เบรกเกอร์จิ๋ว 5a D Curve 1p | AF6MEP 19YG04

EATON FAZ-D5 / 1-NA-SP เบรกเกอร์ขนาดเล็ก 5a D Curve 1p

In Stock
รายการ: AF6MEP รุ่น: FAZ-D5/1-NA-SPอ้างอิงไขว้: 19YG04
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
฿2,895 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเบรกเกอร์ขนาดเล็ก
พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC277 / 480 VAC
แอมป์5
ประเภทเส้นโค้งD
พิกัดแรงดันไฟฟ้า DCVDC 48
ความลึก1"
ขนาดกรอบ40A
ความยาว3"
สูงสุด คะแนนอากาศ10kA
สูงสุด ขนาดสายไฟ6 AWG
นาที. ขนาดสายไฟ18 AWG
การติดราง DIN
จำนวนเสา1
การเชื่อมต่อเทอร์มินัลกรกฎาคม
ประเภทการเดินทางแม่เหล็กความร้อน
ความกว้าง0.71 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.23
ความสูงของเรือ (ซม.)7.62
ความยาวเรือ (ซม.)2.54
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.62
รหัส HS8536200040

รายละเอียดสินค้า:

Eaton FAZ-D5/1-NA-SP เซอร์กิตเบรกเกอร์ขนาดเล็กได้รับการออกแบบมาเพื่อความปลอดภัยและป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าในเครื่องใช้ไฟฟ้า

สิ่งอำนวยความสะดวก:

  • Eaton FAZ-D5/1-NA-SP เซอร์กิตเบรกเกอร์ขนาดเล็กเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการหยุดการลัดวงจรอย่างรวดเร็วในการดำเนินการป้องกันวงจรป้อนและสาขา
  • มีชุดทริปแม่เหล็กความร้อนที่ให้การป้องกันกระแสเกินในทันทีและแบบหน่วงเวลา
  • หน่วยนี้มีการเดินทาง D-curve ที่ขัดจังหวะการโอเวอร์โหลดที่กระแสไฟ 2 เท่าใน 10 วินาทีหรือมากกว่า
  • เครื่องนี้สามารถรองรับขนาดลวดได้ตั้งแต่ 18 ถึง 6 AWG

มาตรฐานและการรับรอง:

  • 489 UL
  • CSA C22.2 ครั้งที่ 5
  • ได้มาตรฐาน
  • V
  • เอบีเอส

คำถามที่พบบ่อย:

ถาม คุณจะติดตั้งเซอร์กิตเบรกเกอร์ขั้วเดียวได้ที่ไหน

A. เบรกเกอร์ขั้วเดียวใช้สำหรับวงจรไฟฟ้าแสงสว่างทั่วไปเป็นหลัก นอกจากนี้ยังสามารถใช้กับเต้ารับมาตรฐานที่มีเต้ารับสองช่อง

ถาม การจัดอันดับประสิทธิภาพของเซอร์กิตเบรกเกอร์ขนาดเล็กนี้เป็นอย่างไร?

A. เบรกเกอร์ Eaton FAZ-D5/1-NA-SP มีพิกัดกระแส 15A พิกัดการขัดจังหวะ 10kAIC และพิกัดแรงดันไฟฟ้า 480V

Q. ยูนิตนี้ติดตั้งอย่างไร?

A. Eaton FAZ-D5/1-NA-SP เซอร์กิตเบรกเกอร์ขนาดเล็กติดตั้งบนราง DIN มาตรฐาน 35 มม.

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแอมป์ประเภทเส้นโค้งพิกัดแรงดันไฟฟ้า DCความลึกจำนวนเสาความกว้างราคา
EATON FAZ-C20/2-NA เซอร์กิตเบรกเกอร์ขนาดเล็ก 20 A, C-Curve 2 เสา 480 VAC | AF6KUE 19YG30 FAZ-C20 / 2-NA20C48/96 โวลต์1.5 "21.39 "฿5,743
EATON FAZ-C25 / 2-NA เบรกเกอร์ขนาดเล็ก 25a C Curve 2p | AF6KUF 19YG 31 FAZ-C25 / 2-NA25C48/96 โวลต์1.5 "21.39 "฿5,743
EATON FAZ-C30 / 2-NA เบรกเกอร์ขนาดเล็ก 30a C Curve 2p | AF6KUG 19YG 32 FAZ-C30 / 2-NA30C48/96 โวลต์1.5 "21.39 "฿5,743
EATON FAZ-C32/2-NA มิเนียเจอร์เซอร์กิตเบรกเกอร์, 32 A, 2 P | AF6KUH 19YG33 FAZ-C32 / 2-NA32C48/96 โวลต์1.5 "21.39 "฿5,743
EATON FAZ-C1/1-NA-SP มิเนียเจอร์เซอร์กิตเบรกเกอร์, C-Curve, 1 A, 277 / 480 VAC, Lug | AF6MDQ 19YF81 FAZ-C1 / 1-NA-SP1CVDC 481"10.71 "฿2,895
EATON FAZ-C2/1-NA-SP มิเนียเจอร์เซอร์กิตเบรกเกอร์, 2 A, C Curve, 1 P | AF6MDR 19YF82 FAZ-C2 / 1-NA-SP2CVDC 481"10.71 "฿2,895
EATON FAZ-C3/1-NA-SP มิเนียเจอร์เซอร์กิตเบรกเกอร์, C-Curve, 3 A, 480 VAC, 1 P | AF6MDT 19YF83 FAZ-C3 / 1-NA-SP3CVDC 481"10.71 "฿2,895

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

EATON FAZ-D5 / 1-NA-SP เบรกเกอร์ขนาดเล็ก 5a D Curve 1p
฿2,895 / หน่วย