Eaton Faz-d2/3-na | มิเนียเจอร์เซอร์กิตเบรกเกอร์ 2a D Curve 3p | 19yg73 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

EATON FAZ-D2/3-NA เบรกเกอร์จิ๋ว 2a D Curve 3p | AF6MJH 19YG73

EATON FAZ-D2/3-NA เซอร์กิตเบรกเกอร์จิ๋ว 2a D Curve 3p

In Stock
รายการ: AF6MJH รุ่น: FAZ-D2/3-NAอ้างอิงไขว้: 19YG73

รับโดย อาจ 7, อังคาร
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
฿20,475 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเบรกเกอร์ขนาดเล็ก
พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC277 / 480 VAC
แอมป์2
ประเภทเส้นโค้งD
พิกัดแรงดันไฟฟ้า DC48/96 โวลต์
ความลึก2.25 "
ขนาดกรอบ40A
ความยาว3"
สูงสุด คะแนนอากาศ10kA
สูงสุด ขนาดสายไฟ6 AWG
นาที. ขนาดสายไฟ18 AWG
การติดราง DIN
จำนวนเสา3
การเชื่อมต่อเทอร์มินัลกรกฎาคม
ประเภทการเดินทางแม่เหล็กความร้อน
ความกว้าง2.09 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.38
ความสูงของเรือ (ซม.)18.11
ความยาวเรือ (ซม.)12.95
ความกว้างของเรือ (ซม.)15.16
รหัส HS8536200040

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแอมป์ประเภทเส้นโค้งพิกัดแรงดันไฟฟ้า DCความลึกจำนวนเสาความกว้างราคา
EATON FAZ-C20/2-NA เซอร์กิตเบรกเกอร์ขนาดเล็ก 20 A, C-Curve 2 เสา 480 VAC | AF6KUE 19YG30 FAZ-C20 / 2-NA20C48/96 โวลต์1.5 "21.39 "฿10,575
EATON FAZ-C25 / 2-NA เบรกเกอร์ขนาดเล็ก 25a C Curve 2p | AF6KUF 19YG 31 FAZ-C25 / 2-NA25C48/96 โวลต์1.5 "21.39 "฿10,361
EATON FAZ-C30 / 2-NA เบรกเกอร์ขนาดเล็ก 30a C Curve 2p | AF6KUG 19YG 32 FAZ-C30 / 2-NA30C48/96 โวลต์1.5 "21.39 "฿10,647
EATON FAZ-C32/2-NA มิเนียเจอร์เซอร์กิตเบรกเกอร์, 32 A, 2 P | AF6KUH 19YG33 FAZ-C32 / 2-NA32C48/96 โวลต์1.5 "21.39 "฿11,673
EATON FAZ-C1/1-NA-SP มิเนียเจอร์เซอร์กิตเบรกเกอร์, C-Curve, 1 A, 277 / 480 VAC, Lug | AF6MDQ 19YF81 FAZ-C1 / 1-NA-SP1CVDC 481"10.71 "฿4,908
EATON FAZ-C2/1-NA-SP มิเนียเจอร์เซอร์กิตเบรกเกอร์, 2 A, C Curve, 1 P | AF6MDR 19YF82 FAZ-C2 / 1-NA-SP2CVDC 481"10.71 "฿5,214
EATON FAZ-C3/1-NA-SP มิเนียเจอร์เซอร์กิตเบรกเกอร์, C-Curve, 3 A, 480 VAC, 1 P | AF6MDT 19YF83 FAZ-C3 / 1-NA-SP3CVDC 481"10.71 "฿5,972

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

EATON FAZ-D2/3-NA เซอร์กิตเบรกเกอร์จิ๋ว 2a D Curve 3p
฿20,475 / หน่วย