DAYTON 4Z005 ตัวลดความเร็ว C-face 56c 15 1
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ลดความเร็ว |
ตลับ | ลูกบอล |
เจาะ Dia | 5 / 8 " |
หน้าที่ | Standard |
เสร็จสิ้น | สีอีพ็อกซี่ชนิดผง |
กรอบ | 56C |
วัสดุเกียร์ | เหล็กชุบแข็งและพื้นดิน |
ประเภทเกียร์ | หนอน |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็กหล่อ |
อินพุต RPM | 1750 |
การหล่อลื่น | คลูเบอร์ซินธ์ UH1 6-460 |
สูงสุด ป้อน HP | 0.5 |
สูงสุด แรงบิดเอาต์พุต | 203 นิ้ว --lb. |
แม็กซ์ แรงบิด | 203 นิ้ว --lb. |
การติด | ตำแหน่งใดก็ได้ยกเว้น Input Motor Shaft Up |
RPM เอาต์พุตที่กำหนด | 117 |
อัตราส่วนที่กำหนด | 15:1 |
จำนวนสเตจ | 1 |
เอาท์พุทเพลา Dia | 5 / 8 " |
แรงบิดเอาต์พุต @ 1/2 HP | 147 นิ้ว --lb. |
แรงบิดเอาต์พุต @ 1/3 HP | 109 นิ้ว --lb. |
แรงบิดเอาต์พุต @ 1/40 HP | 3600 |
แรงบิดเอาต์พุต @ 3/4 HP | 203 นิ้ว --lb. |
โหลดมากเกินไป | 275 ปอนด์ |
วัสดุปีกนก | เหล็กชุบแข็ง |
การหมุน | ไปข้างหน้า / ย้อนกลับได้ |
ประเภทซีล | ดับเบิ้ลลิป |
การวางแนวเพลา | มุมฉาก |
เอาต์พุตเดี่ยว / คู่ | เอาต์พุตคู่ |
เพลาขาออกทึบ / กลวง | ของแข็ง |
ประเภทลดความเร็ว | ซี - เฟซ |
ระยะศูนย์หนอน | 1.33 " |
วัสดุเฟืองตัวหนอน | บรอนซ์ |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 7.2 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 17.78 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 22.61 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 22.1 |
รหัส HS | 8483405010 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | เอาท์พุทเพลา Dia | ตลับ | เจาะ Dia | ความสูงของเพลาขาออก | แรงบิดเอาต์พุตที่ 1 HP | แรงบิดเอาต์พุตที่ 1.5 HP | แรงบิดเอาต์พุต @ 1/2 HP | แรงบิดเอาต์พุต @ 1/3 HP | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2Z151 | 1" | ลูกกลิ้งเรียว | 5 / 8 " | - | - | - | 313 นิ้ว --lb. | 225 นิ้ว --lb. | ฿28,484 | ||
2Z152 | 1" | ลูกกลิ้งเรียว | 5 / 8 " | - | 492 นิ้ว --lb. | - | 193 นิ้ว --lb. | 140 นิ้ว --lb. | ฿27,407 | ||
2Z153 | 1" | ลูกกลิ้งเรียว | 5 / 8 " | - | 422 นิ้ว --lb. | - | 163 นิ้ว --lb. | 115 นิ้ว --lb. | ฿27,733 | ||
2Z154 | 1" | ลูกกลิ้งเรียว | 5 / 8 " | - | 292 นิ้ว --lb. | - | 115 นิ้ว --lb. | 80 นิ้ว --lb. | ฿51,706 | ||
2Z936 | 1.25 " | ลูกบอล | 5 / 8 " | - | 226 นิ้ว --lb. | - | 92 นิ้ว --lb. | 65 นิ้ว --lb. | ฿27,407 | ||
3GD39 | 7 / 8 " | ลูกบอล | 5 / 8 " | - | - | - | 415 นิ้ว --lb. | 314 นิ้ว --lb. | ฿33,401 | ||
3GD40 | 7 / 8 " | ลูกบอล | 5 / 8 " | - | - | - | 379 นิ้ว --lb. | 279 นิ้ว --lb. | ฿31,266 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.