Dayton 4z131 | มอเตอร์เกียร์ DC 109 Rpm 90v Tenv | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DAYTON 4Z131 Dc Gearmotor 109 รอบต่อนาที 90v Tenv | AE2QRL

DAYTON 4Z131 Dc Gearmotor 109 รอบต่อนาที 90v Tenv

In Stock
รายการ: AE2QRL รุ่น: 4Z131
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
฿21,342 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นมอเตอร์เกียร์ DC
ตลับลูกกลิ้งเข็มและลูกบอลแรงขับบนเคส Ball on Motor
แปรงถอดเปลี่ยนได้จากภายนอก
กรงขังที.วี
แอมป์โหลดเต็ม0.62
กล่องเกียร์อลูมิเนียมหล่อ
วัสดุเกียร์เหล็กชุบแข็ง
อัตราส่วนเกียร์17:1
ประเภทเกียร์ลานและเดือย
วัสดุที่ใช้ผลิตอลูมิเนียมหล่อ
ป้อน HP1/20
ความยาวเพลาน้อย8.625 "
การหล่อลื่นน้ำมันเกียร์ฟลูอิดถาวร
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม40 องศาเซลเซียส
แม็กซ์ แรงบิด27 นิ้ว --lb.
ชนิดเครื่องยนต์DC
การติดทุกตำแหน่ง
แผ่นป้าย RPM109
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ10.125 "
โหลดมากเกินไป150 ปอนด์
เปลี่ยนแปรง6 ปี 3
ย้อนกลับเพลาเอาท์พุทไม่
การหมุนกลับได้
ช่วง RPMเพื่อ 100 150
ซีลประเภทปากสปริงโหลดบนเพลาอินพุตและเอาต์พุต
การวางแนวเพลาParallel
การป้องกันความร้อนไม่มี
แรงดันไฟฟ้าVDC 90

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 4.43
ความสูงของเรือ (ซม.)16
ความยาวเรือ (ซม.)37.59
ความกว้างของเรือ (ซม.)20.83
รหัส HS8501106060
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นอัตราส่วนเกียร์แม็กซ์ แรงบิดแผ่นป้าย RPMช่วง RPMราคา
DAYTON 4Z132 Dc Gearmotor 51 รอบต่อนาที 90v Tenv | AE2QRM 4Z13235:155 นิ้ว --lb.51เพื่อ 51 75฿23,282
DAYTON 4Z133 Dc Gearmotor 34 รอบต่อนาที 90v Tenv | AE2QRN 4Z13353:182 นิ้ว --lb.34เพื่อ 31 50฿22,351
DAYTON 4Z134 Dc Gearmotor 18 รอบต่อนาที 90v Tenv | AE2QRP 4Z134101:1150 นิ้ว --lb.18เพื่อ 16 30฿23,685

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DAYTON 4Z131 Dc Gearmotor 109 รอบต่อนาที 90v Tenv
฿21,342 / หน่วย