DAYTON 4Z328 กดอาร์เบอร์ 1 ตัน
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กด Arbor |
ทั่ง Dia. พื้นที่ทำงาน (นิ้ว) | 4-1 / 2 " |
ขนาดฐาน | 6-1/8 x 10-1/2" |
การก่อสร้าง | เหล็กหล่อ |
ความลึก | 10.5 " |
แรงเป็นตัน | 1 |
ความสูง | 11 " |
สูงสุด ความสูงในการทำงาน (นิ้ว) | 6" |
ขนาดราม (นิ้ว) | 1 x 1 " |
ช่วงความกว้างของช่อง (นิ้ว) | 45/64 "ถึง 1 27/64" |
การแกว่ง | 8" |
พื้นผิวโต๊ะทำงาน | 5-3/4 x 4-1/4" |
UPC | 190735340417 |
ความกว้าง | 6.12 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 13.86 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 35.05 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 35.05 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 26.92 |
รหัส HS | 8462998020 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.