DAYTON 4Z329 Arbor Press แรง 2 ตัน สวิง 11 นิ้ว ขนาดฐาน 7-1/4 x 6 นิ้ว
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กด Arbor |
ทั่ง Dia บริเวณที่ทำงาน | 6 3 / 4 " |
ทั่ง Dia. พื้นที่ทำงาน (นิ้ว) | 6-3 / 4 " |
ขนาดฐาน | 7 7/8 "x 15 3/4" |
การก่อสร้าง | เหล็กหล่อ |
ความลึก | 15 3 / 4 " |
แรงเป็นตัน | ตัน 2 |
ความสูง | 15 " |
วัสดุ | เหล็กหล่อ |
แม็กซ์ ความสูงของงาน | 8" |
สูงสุด ความสูงในการทำงาน (นิ้ว) | 8" |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เดย์ตัน-4z329.pdf |
ความลึกของราม | 1" |
ขนาดราม | 1 1/4 "x 1 1/4" |
ขนาดราม (นิ้ว) | 1-1/4 x 1-1/4" |
แรมรู Dia | 1 / 2 " |
ช่วงความกว้างของช่อง (นิ้ว) | 3/32 "ถึง 2 13/64" |
การแกว่ง | 11 " |
พื้นผิวโต๊ะทำงาน | 7 1 / 4 "x 6" |
UPC | 190735340424 |
ความกว้าง | 7 7 / 8 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 32.67 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 47.24 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 47.24 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 31.75 |
รหัส HS | 8462998020 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
A. แม้จะมีรูปลักษณ์ที่คล้ายคลึงกัน แต่อาร์เบอร์เพรสและสว่านเพรสไม่ควรใช้สลับกัน อาร์เบอร์เพรสได้รับการออกแบบทางวิศวกรรมให้รองรับน้ำหนักจำนวนมาก และการเปลี่ยนแท่นเจาะสำหรับงานดังกล่าวอาจเป็นอันตรายต่อการป้อนปากกาขนนก แม้ว่าเครื่องเจาะอาจมีลักษณะคล้ายกับเครื่องกัด แต่ก็ไม่สามารถใช้ทดแทนวัตถุประสงค์ที่ต้องการได้
A.
A.
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.