DAYTON 4ZJ53 Ac Gearmotor 63.1 รอบต่อนาที Tefc 230v
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | มอเตอร์เกียร์ AC |
กรงขัง | ก.ค.ศ |
แอมป์โหลดเต็ม | 1.6 |
วัสดุเคสเกียร์ | อลูมิเนียมหล่อ |
วัสดุเกียร์ | เหล็กชุบแข็ง |
อัตราส่วนเกียร์ | 28:1 |
ประเภทเกียร์ | ขั้นตอนแรกของลาน / ขั้นตอนต่อมา Spur / AGMA Class 9 |
Gears | เหล็กชุบแข็ง, ลานขั้นที่ 1, ขั้นตอนต่อมา Spur, AGMA Class 9 |
ที่อยู่อาศัยและพลังงาน | อลูมิเนียมหล่อ |
Hz | 50/60 |
ป้อน HP | 1/2 |
ความยาวเพลาน้อย | 14.625 " |
การหล่อลื่น | ปิดผนึกน้ำมันตลอดอายุการใช้งาน |
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | 40 องศาเซลเซียส |
แม็กซ์ แรงบิด | 440 นิ้ว --lb. |
ชนิดเครื่องยนต์ | 3 เฟส |
การติด | ทุกตำแหน่ง |
แผ่นป้าย RPM | 63.1 |
โหลดมากเกินไป | 600 ปอนด์ |
ระยะ | 3 |
การหมุน | กลับได้ |
ช่วง RPM | เพื่อ 51 75 |
ซีล | ประเภทของริมฝีปากบนเพลาอินพุตและเอาต์พุต |
การวางแนวเพลา | Parallel |
การป้องกันความร้อน | เครื่องควบคุมความร้อน |
แรงดันไฟฟ้า | 230 VAC |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 12.6 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 22.35 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 49.02 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 23.88 |
รหัส HS | 8501314000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | Gears | ตลับ | กรงขัง | Hz | ป้อน HP | ความยาวเพลาน้อย | การหล่อลื่น | แม็กซ์ แรงบิด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1L517 | เหล็กขั้นที่ 1, เกลียว, ขั้นตอนต่อมาเหล็กหรือเดือยโลหะที่ผ่านการอบด้วยความร้อน | เข็มสำหรับงานหนักบนตัวเครื่อง Ball on Motor | ที.วี | 50/60 | 1/20 | 8" | น้ำมันเกียร์สำหรับงานหนักถาวร | 30 นิ้ว --lb. | ฿23,097 | |
1L518 | เหล็กขั้นที่ 1, เกลียว, ขั้นตอนต่อมาเหล็กหรือเดือยโลหะที่ผ่านการอบด้วยความร้อน | เข็มสำหรับงานหนักบนตัวเครื่อง Ball on Motor | จุดเปิด | 50/60 | 1/20 | 8.25 " | น้ำมันเกียร์สำหรับงานหนักถาวร | 30 นิ้ว --lb. | ฿23,073 | |
1L519 | เหล็กขั้นที่ 1, เกลียว, ขั้นตอนต่อมาเหล็กหรือเดือยโลหะที่ผ่านการอบด้วยความร้อน | เข็มสำหรับงานหนักบนตัวเครื่อง Ball on Motor | จุดเปิด | 50/60 | 1/80 | 7.875 " | น้ำมันเกียร์สำหรับงานหนักถาวร | 76 นิ้ว --lb. | ฿22,277 | |
1L520 | เหล็กขั้นที่ 1, เกลียว, ขั้นตอนต่อมาเหล็กหรือเดือยโลหะที่ผ่านการอบด้วยความร้อน | เข็มสำหรับงานหนักบนตัวเครื่อง Ball on Motor | ที.วี | 50/60 | 1/20 | 8" | น้ำมันเกียร์สำหรับงานหนักถาวร | 46 นิ้ว --lb. | ฿22,435 | |
1L521 | เหล็กขั้นที่ 1, เกลียว, ขั้นตอนต่อมาเหล็กหรือเดือยโลหะที่ผ่านการอบด้วยความร้อน | เข็มสำหรับงานหนักบนตัวเครื่อง Ball on Motor | จุดเปิด | 50/60 | 1/20 | 8.25 " | น้ำมันเกียร์สำหรับงานหนักถาวร | 46 นิ้ว --lb. | ฿21,968 | |
1L522 | เหล็กขั้นที่ 1, เกลียว, ขั้นตอนต่อมาเหล็กหรือเดือยโลหะที่ผ่านการอบด้วยความร้อน | เข็มสำหรับงานหนักบนตัวเครื่อง Ball on Motor | จุดเปิด | 50/60 | 1/80 | 7.875 " | น้ำมันเกียร์สำหรับงานหนักถาวร | 100 นิ้ว --lb. | ฿22,950 | |
1L523 | เหล็กขั้นที่ 1, เกลียว, ขั้นตอนต่อมาเหล็กหรือเดือยโลหะที่ผ่านการอบด้วยความร้อน | เข็มสำหรับงานหนักบนตัวเครื่อง Ball on Motor | ที.วี | 50/60 | 1/20 | 8" | น้ำมันเกียร์สำหรับงานหนักถาวร | 86 นิ้ว --lb. | ฿24,391 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.