Dayton 52je60 | มอเตอร์เกียร์ Dc, 24vdc, ป้ายชื่อ Rpm 45, สูงสุด แรงบิด 28 นิ้ว-ปอนด์ | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DAYTON 52JE60 มอเตอร์เกียร์ DC, 24VDC, ป้ายชื่อ RPM 45, Max. แรงบิด 28 นิ้ว-ปอนด์ | CD3KJV

DAYTON 52JE60 มอเตอร์เกียร์ DC, 24VDC, แผ่นป้าย RPM 45, สูงสุด แรงบิด 28 นิ้ว-ปอนด์

In Stock
รายการ: CD3KJV รุ่น: 52JE60

รับโดย อาจ 15, วันพุธ
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
฿3,927 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นมอเตอร์เกียร์ DC
ตลับแขนบรอนซ์เผา
แปรงใช่
กรงขังสิ่งที่แนบมาทั้งหมดไม่มีการระบายอากาศ
เสร็จสิ้นไม่ทาสี
แอมป์โหลดเต็ม1.40
กล่องเกียร์สังกะสีหล่อ
วัสดุเกียร์สังกะสีหล่อ
อัตราส่วนเกียร์78.6:1
ประเภทเกียร์เดือย
วัสดุที่ใช้ผลิตสังกะสีหล่อ
ป้อน HP1/50
ชั้นฉนวนกันความร้อนB
ความยาวเพลาน้อย3 39 / 64 "
การหล่อลื่นเติมจาระบี
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม40 องศาเซลเซียส
แม็กซ์ แรงบิด28.0 นิ้ว --lb.
การออกแบบเพลามอเตอร์Flat
ชนิดเครื่องยนต์แม่เหล็กถาวร DC
ตำแหน่งการติดตั้งทุกมุม
แผ่นป้าย RPM45
ไม่มีโหลด RPM55
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ4 39 / 64 "
โหลดมากเกินไป30 ปอนด์
ย้อนกลับเพลาเอาท์พุทใช่
การหมุนCW / ทวนเข็มนาฬิกา
เพลา Dia5 / 16 "
ความยาวเพลา1"
การวางแนวเพลาParallel
ประเภทเพลาเดียว
กำลังเริ่มแรงบิด28 นิ้ว --lb.
การป้องกันความร้อนไม่มี
ชนิดภาพเขียนมอเตอร์เกียร์ DC
แรงดันไฟฟ้าVDC 24

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.87

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นอัตราส่วนเกียร์ตลับแปรงประเภทเกียร์วัสดุที่ใช้ผลิตป้อน HPชั้นฉนวนกันความร้อนความยาวเพลาน้อยราคา
DAYTON 1L848 มอเตอร์เกียร์ Dc 30 รอบต่อนาที 24v Tenv | เอบีทูซีเจบี 1L84860:1เข็มแทงบอลที่เพลาขาออกบอลบนมอเตอร์ถอดเปลี่ยนได้จากภายนอก-อลูมิเนียมหล่อ1/8-10.375 "฿28,302
DAYTON 2H588 Dc Gearmotor 15 รอบต่อนาที 90v Tenv | AB9ZUE 2H588116:1เข็มตลอดกับ Thrust Balls on Case, Ball on Motorถอดเปลี่ยนได้จากภายนอกลานและเดือยอลูมิเนียมหล่อ1/6-12.5 "฿39,864
DAYTON 3XA77 Dc Gearmotor 360 รอบต่อนาที 90v Tenv | AD2ZQM 3XA775:1ลูกบอลขนาดใหญ่ถอดเปลี่ยนได้จากภายนอกหนอนอลูมิเนียมหล่อ1/8F-฿29,850
DAYTON 3XA78 Dc Gearmotor 180 รอบต่อนาที 90v Tenv | AD2ZQN 3XA7810:1ลูกบอลขนาดใหญ่ถอดเปลี่ยนได้จากภายนอกหนอนอลูมิเนียมหล่อ1/8F-฿28,194
DAYTON 3XA79 Dc Gearmotor 90 รอบต่อนาที 90v Tenv | AD2ZQP 3XA7920:1ลูกบอลขนาดใหญ่ถอดเปลี่ยนได้จากภายนอกหนอนอลูมิเนียมหล่อ1/8F-฿27,043
DAYTON 3XA80 Dc Gearmotor 60 รอบต่อนาที 90v Tenv | AD2ZQQ 3XA8030:1ลูกบอลขนาดใหญ่ถอดเปลี่ยนได้จากภายนอกหนอนอลูมิเนียมหล่อ1/8F-฿27,167
DAYTON 3XA81 Dc Gearmotor 40 รอบต่อนาที 90v Tenv | AD2ZQR 3XA8145:1ลูกบอลขนาดใหญ่ถอดเปลี่ยนได้จากภายนอกหนอนอลูมิเนียมหล่อ1/8F-฿27,659

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DAYTON 52JE60 มอเตอร์เกียร์ DC, 24VDC, แผ่นป้าย RPM 45, สูงสุด แรงบิด 28 นิ้ว-ปอนด์
฿3,927 / หน่วย