DAYTON 53RU56 ดรัมปั๊ม, ทำงานด้วยไฟฟ้า, 1HP, อะลูมิเนียม, 22Gpm
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปั๊มกลองไฟฟ้า |
อะแดปเตอร์ Dia | 1-11 / 16 " |
วัสดุอะแดปเตอร์ | เหล็กสแตนเลส 304 |
ประเภทอะแดปเตอร์ | บานเลื่อนพร้อมดรัมเกลียว 2 " |
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของหน่วยงาน | ETL |
ความยาวท่อปล่อย | 6 ฟุต |
Discharge Tube Outlet ID ขนาด | 1" |
Discharge Tube Outlet ขนาด OD | 1-1 / 4 " |
ปล่อยท่อวัสดุ | พีวีซี |
หน้าที่ | ไม่สม่ำเสมอ |
แอมป์โหลดเต็ม | 5.0 |
GPM | 22 |
ความสูง | 61 " |
ท่อภายใน Dia | 1" |
ความยาวท่อ | 6ft |
วัสดุท่อ | พีวีซี |
วัสดุที่ใช้ผลิต | อลูมิเนียม |
HP | 1 |
Hz | 50/60 |
ขนาดขาเข้า | 1.5 " |
ความยาว | 47 " |
สูงสุด GPM สำหรับน้ำ | 22 |
สูงสุด ศีรษะ | 16 ฟุต |
สูงสุด อุณหภูมิของเหลว | 175 องศา F |
แม็กซ์ ความดัน | 14 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
แม็กซ์ ความเหนียว | 1500 CPS |
มิเตอร์ | ไม่ |
ตู้มอเตอร์ | เปิด Drip Proof |
รอบต่อนาทีของมอเตอร์ | 18,000 |
ชนิดเครื่องยนต์ | ความเร็วตัวแปร |
ขนาด Outlet | 1 "เข็ม |
ระยะ | 1 |
รองพื้นเอง | ใช่ |
ความยาวท่อดูด | 47 " |
ท่อดูดขนาด OD | 1-1 / 2 " |
ประเภทท่อดูด | ท่อ 1 ชิ้น |
การป้องกันความร้อน | ใช่ |
แรงดันไฟฟ้า | 110 VAC |
วัสดุเปียก | สแตนเลส, อลูมิเนียม, PVC, คาร์บอน, PTFE, Buna |
ความกว้าง | 4 39 / 64 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 10.64 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.