Dayton 55vd33 | พัดลมแกนกลมมาตรฐาน ความลึก 3 1/2 นิ้ว 120vac | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DAYTON 55VD33 พัดลมแกนกลมมาตรฐาน ความลึก 3 1/2 นิ้ว 120VAC | CH6KJA

DAYTON 55VD33 พัดลมแกนกลมมาตรฐาน ความลึก 3 1/2 นิ้ว 120VAC

In Stock
รายการ: CH6KJA รุ่น: 55VD33
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
฿4,182 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นพัดลมแกน
Air Flow539/461 ลบ.ม.
แอมป์0.37 / 0.38A
ประเภทแบริ่งลูกบอล
วัสดุใบมีดโพลีคาร์บอเนต
CFM @ 0.000 นิ้ว SP447/530
สีBlack
ความยาวสายไฟ2 ฟุต
ความลึก3 1 / 2 "
เส้นผ่าศูนย์กลาง10 "
การใช้งานด้านสิ่งแวดล้อมอุปกรณ์ทำความเย็น
วัสดุที่ใช้ผลิตอลูมิเนียม
Hz50 / 60 เฮิร์ตซ์
อัตราส่วน IPIP33
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม176 องศา ฉ
ฉนวนกันความร้อนมอเตอร์Class A
การติดตั้งตา OC9 11 / 16 "
ตำแหน่งการติดตั้งแนวตั้งหรือแนวนอน
รอบต่อนาที1400/1700 รอบต่อนาที
รูปร่างรอบ
ระดับเสียง50 / 54 dB
แรงดันไฟฟ้าAC 120V
วัตต์42 / 43W

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.82
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าไต้หวัน

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นระดับเสียงAir Flowแอมป์แรงดันไฟฟ้าวัตต์วัสดุใบมีดCFM @ 0.000 นิ้ว SPความลึกราคา
DAYTON 55VD31 พัดลมแกนกลมมาตรฐาน ความลึก 3 1/2 นิ้ว 230VAC | CH6KHZ 55VD3151 / 54 dB454/537 ลบ.ม.0.18 / 0.19AAC 230V38 / 40Wโพลีคาร์บอเนต454/5373 1 / 2 "฿4,182
DAYTON 55VD35 พัดลมแกนทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้ามาตรฐาน ขนาด 6 3/4 นิ้ว x 5 15/16 นิ้ว x 2 นิ้ว, 230VAC | CH6KJB 55VD3559 / 62 dB196/229 ลบ.ม.0.11 / 0.14AAC 230V24 / 30WPBT พลาสติก196/2292"฿2,860
DAYTON 55VD36 พัดลมแกนกลมมาตรฐาน ความลึก 3 1/2 นิ้ว 120VAC | CH6KJC 55VD3651 / 54 dB452/527 ลบ.ม.0.37 / 0.38AAC 120V42 / 43Wโพลีคาร์บอเนต452/5273 1 / 2 "฿4,182
DAYTON 55VD26 พัดลมแกนทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า สูง 6 3/4 นิ้ว กว้าง 5 15/16 นิ้ว ลึก 2 นิ้ว 120VAC | CH6TBA 55VD2659 / 63 dB197/232 ลบ.ม.0.23 / 0.29AAC 120V27 / 32WPBT พลาสติก197/2322"฿2,838
DAYTON 55VD32 พัดลมแกนกลม เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 3/4 นิ้ว ลึก 2 นิ้ว อะลูมิเนียม 120V AC | CJ3MXF 55VD32--------฿2,591
DAYTON 55VD30 พัดลมแกนเหลี่ยมมาตรฐาน, สูง 4 11/16 นิ้ว, ลึก 1 1/2 นิ้ว, อะลูมิเนียม, 115V AC | CJ3MXH 55VD30--------฿1,294
DAYTON 55VD28 พัดลมแกนเหลี่ยมมาตรฐาน, ความสูง 3 1/8 นิ้ว, ความลึก 1 1/2 นิ้ว, อะลูมิเนียม, 115V AC | CJ3MXJ 55VD28--------฿1,323

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DAYTON 55VD33 พัดลมแกนกลมมาตรฐาน ความลึก 3 1/2 นิ้ว 120VAC
฿4,182 / หน่วย