DAYTON 5DVN5 Upblast Ventilator Belt Drive 30-1 / 2 In
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องช่วยหายใจแบบ Upblast Less Drv Pkg |
ความสูงฐาน | 1.75 " |
ความยาวฐาน | 38-3 / 8 "Dia. |
ความกว้างฐาน | 38-3 / 8 "Dia. |
ช่วง CFM | 5940 ถึง 14,727 @ 0.0 "SP |
ประเภทไดรฟ์ | เข็มขัด |
วัสดุที่ใช้ผลิต | สปันอลูมิเนียม |
สูงสุด อุณหภูมิขาเข้า | องศา 300 |
มอเตอร์ HP | 1/3 ถึง 5 |
สถานที่ติดตั้ง | ผนัง |
Dia โดยรวม | 50 " |
ความสูงโดยรวม | 50 " |
ช่วง RPM | เพื่อ 365 905 |
เพลา Dia มัดปลาย | 1" |
เพลา Dia ปลายล้อ | 1" |
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | 30.5 " |
วัสดุล้อ | อลูมิเนียม |
ประเภทล้อ | แรงเหวี่ยงเอียงถอยหลัง |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 135.45 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 133.35 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 134.62 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 135.89 |
รหัส HS | 8414596060 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ช่วง RPM | ความยาวฐาน | ความกว้างฐาน | เพลา Dia มัดปลาย | เพลา Dia ปลายล้อ | เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | ช่วง CFM | มอเตอร์ HP | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16D522 | เพื่อ 1660 1820 | 19 " | 19 " | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 11.25 " | 1413 ถึง 1549 @ 0.0 "SP | 1 / 4 เพื่อ 1 / 3 | ฿53,668 | |
16D523 | เพื่อ 1410 1725 | 19 " | 19 " | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 12.5 " | 1665 ถึง 2037 @ 0.0 "SP | 1 / 4 เพื่อ 1 / 2 | ฿55,921 | |
16D524 | เพื่อ 1105 1725 | 22 " | 22 " | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 14.75 " | 2001 ถึง 3125 @ 0.0 "SP | 1/4 ถึง 1 | ฿63,255 | |
2RB 65 | เพื่อ 2045 2580 | 22 " | 22 " | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 11.25 " | 761 ถึง 1014 @ 0.5 "SP | 1 / 4 เพื่อ 1 / 2 | ฿57,556 | |
2RB 66 | เพื่อ 1465 2110 | 26 " | 26 " | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 14.75 " | 1016 ถึง 1592 @ 0.5 "SP | 1 / 4 เพื่อ 3 / 4 | ฿69,091 | |
4 ปี 14 | เพื่อ 1660 1820 | 22 " | 22 " | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 11.25 " | 1413 ถึง 1549 @ 0.0 "SP | 1 / 4 เพื่อ 1 / 3 | ฿55,585 | |
4 ปี 15 | เพื่อ 1305 1645 | 22 " | 22 " | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 13.25 " | 1790 ถึง 2256 @ 0.0 "SP | 1 / 4 เพื่อ 1 / 2 | ฿57,479 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.