TB WOODS Dura-Flex QD บุชฮับ
สไตล์ | รุ่น | ขนาด | ขนาดบูช | ขนาดข้อต่อ | น้ำหนัก | Hub Dia | Hub นอก Dia | สูงสุด การจัดแนวไม่ตรงเชิงมุม | สูงสุด การวางแนวไม่ขนานกัน (นิ้ว) | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | WE4H | WE4 | JA | WE4 | ปอนด์ 0.6 | 2.6 " | 2.6 " | ° 4 | 1 / 16 " | ฿7,550 | RFQ
|
A | WE5H | WE5 | SH | WE5 | £ 0.9 | - | 3.13 " | ° 4 | 1 / 16 " | ฿8,728 | RFQ
|
A | WE10H | WE10 | SDS | WE10 | ปอนด์ 1.2 | - | 3.65 " | ° 4 | 1 / 16 " | ฿10,019 | RFQ
|
A | WE20H | WE20 | SK | WE20 | £ 2.8 | - | 4.48 " | ° 3 | 0.09375 " | ฿15,919 | RFQ
|
A | WE30H | WE30 | SF | WE30 | ปอนด์ 4.7 | 5.42 " | 5.42 " | ° 3 | 0.09375 " | ฿22,232 | RFQ
|
A | WE40H | WE40 | E | WE40 | £ 8.7 | - | 6.63 " | ° 3 | 0.09375 " | ฿29,004 | RFQ
|
A | WE50H | WE50 | E | WE50 | £ 14.5 | 8.13 " | 8.13 " | ° 3 | 0.09375 " | ฿42,636 | RFQ
|
A | WE60H | WE60 | F | WE60 | £ 23 | - | 8.75 " | ° 2 | 1 / 8 " | ฿52,279 | RFQ
|
A | WE70H | WE70 | JA | WE70 | £ 32 | 9.25 " | 9.25 " | ° 2 | 1 / 8 " | ฿84,617 | RFQ
|
A | WE80H | WE80 | M | WE80 | £ 86 | 11.3 " | 11.3 " | ° 2 | 1 / 8 " | ฿134,741 | RFQ
|
Dura-Flex QD Bushed Hubs Bush
ดุมคัปปลิ้ง Dura-Flex QD ของ TB Wood ได้รับการออกแบบโดยใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบ จำกัด สำหรับการต่อปลายเพลาในการใช้งานการถ่ายเทแรงบิด ข้อต่อแบบบุช Sure-Grip เหล่านี้ดูดซับแรงกระแทกและรองรับการวางแนวเชิงมุมแนวแกนแรงบิดและแนวขนาน รูบูชที่ถอดออกอย่างรวดเร็วเหล่านี้ช่วยให้ถอดออกได้ง่ายและลดความพยายามในการบำรุงรักษา พวกเขาไม่ต้องการการหล่อลื่นเพิ่มเติมเพื่อให้ทำงานได้อย่างราบรื่น เลือกจากฮับ Dura-Flex Sure-Grip ที่มีให้เลือกมากมายตั้งแต่ขนาด W4 ถึง W80 Raptor Supplies.
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ท็อปโต๊ะทำงาน
- กระโปรง
- มอเตอร์ AC / DC สากล
- วาล์วลอย
- ผ้าขนหนูและผ้าเช็ดทำความสะอาดแบบใช้แล้วทิ้ง
- ชุดเครื่องมือช่าง
- อุปกรณ์เสริมปั๊ม
- การติดตั้งพื้นที่กลางแจ้ง
- ปั๊มเคมี
- ทดสอบปั๊ม
- WESTWARD ปั้มน้ำมัน
- POWER FIRST การเชื่อมต่อชายที่หุ้มฉนวนไนลอนด้วยความร้อน
- FEIN POWER TOOLS หัวฉีดเครื่องดูดฝุ่น
- RAE ลายฉลุทางเท้าจักรยาน
- CALDWELL แหนบยกของเบล
- WATTS 77S M1 ซีรี่ส์ Cast Iron Wye Pattern Strainers
- MARTIN SPROCKET ชุดค้อนด้ามไฟเบอร์กลาส
- ALL MATERIAL HANDLING ตะขออู่ต่อเรือ
- VESTIL TG-1200 ประตูไวนิลติดส่วนหัวทับซ้อนเต็มรูปแบบ
- NIBCO บูช DWV แบบฟลัช, ABS