TB WOODS ดุมบุช WE20H Dura-Flex QD, เหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ, ขนาด WE20, บูช SK
รายการ: AK3XBT
รุ่น: WE20H
฿10,127 / หน่วย
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ฮับข้อต่อเพลาแบบยืดหยุ่น |
ประเภท Bore | ถอดบูชด่วน |
ปลอก | SK |
ขนาดบูช | SK |
ขนาดข้อต่อ | WE20 |
ประเภทองค์ประกอบ | ยาง Coupling Bushed Hub |
อัตรา HP ที่ 100 รอบต่อนาที | ฮิตแรงม้า |
อัตรา HP ที่ 1150 รอบต่อนาที | 42 |
อัตรา HP ที่ 1200 รอบต่อนาที | 44 |
อัตรา HP ที่ 1750 รอบต่อนาที | 64 |
อัตรา HP ที่ 1800 รอบต่อนาที | ฮิตแรงม้า |
อัตรา HP ที่ 300 รอบต่อนาที | 11 |
อัตรา HP ที่ 3450 รอบต่อนาที | 126 |
อัตรา HP ที่ 3600 รอบต่อนาที | ฮิตแรงม้า |
อัตรา HP ที่ 50 รอบต่อนาที | 1.8 |
อัตรา HP ที่ 690 รอบต่อนาที | 25 |
อัตรา HP ที่ 870 รอบต่อนาที | 32 |
Hub | ดุมเพลา QD บุช |
วัสดุฮับ | เหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ |
Hub นอก Dia | 4.48 " |
ประเภทฮับ | ดุมเพลา QD บุช |
ความกว้างของฮับ | 1.88 " |
วัสดุ | เหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ |
สูงสุด การจัดแนวไม่ตรงเชิงมุม | 3 องศา |
สูงสุด การวางแนวไม่ขนานกัน (นิ้ว) | 0.09375 " |
แม็กซ์ RPM | รอบต่อนาที 6600 |
อุณหภูมิในการใช้งาน | -40 ถึง 200 องศา ฉ |
ประเภทสินค้า | ดุมบุช Dura-Flex QD |
แรงบิดสูงสุด | 2300 ปอนด์.-นิ้ว. |
ขนาด | WE20 |
อุณหภูมิ คะแนน | -40 ถึง 200 องศา F |
ชนิดภาพเขียน | Standard |
น้ำหนัก | £ 2.8 |
รุ่น | ขนาด | ขนาดบูช | ขนาดข้อต่อ | น้ำหนัก | Hub Dia | Hub นอก Dia | สูงสุด การจัดแนวไม่ตรงเชิงมุม | สูงสุด การวางแนวไม่ขนานกัน (นิ้ว) | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WE4H | WE4 | JA | WE4 | ปอนด์ 0.6 | 2.6 " | 2.6 " | 4 องศา | 1 / 16 " | ฿4,802 | RFQ
|
WE5H | WE5 | SH | WE5 | £ 0.9 | - | 3.13 " | 4 องศา | 1 / 16 " | ฿5,553 | RFQ
|
WE10H | WE10 | SDS | WE10 | ปอนด์ 1.2 | - | 3.65 " | 4 องศา | 1 / 16 " | ฿6,373 | RFQ
|
WE30H | WE30 | SF | WE30 | ปอนด์ 4.7 | 5.42 " | 5.42 " | 3 องศา | 0.09375 " | ฿14,143 | RFQ
|
WE40H | WE40 | E | WE40 | £ 8.7 | - | 6.63 " | 3 องศา | 0.09375 " | ฿18,450 | RFQ
|
WE50H | WE50 | E | WE50 | £ 14.5 | 8.13 " | 8.13 " | 3 องศา | 0.09375 " | ฿27,123 | RFQ
|
WE60H | WE60 | F | WE60 | £ 23 | - | 8.75 " | 2 องศา | 1 / 8 " | ฿33,258 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.