DAYTON 5DVP8 Upblast Ventilator 12-1/2 นิ้ว 115/230v
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องช่วยหายใจแบบ Upblast |
ลอม | ใช่ |
ประกอบ / ไม่ประกอบ | ลอม |
ความสูงฐาน | 1.75 " |
ความยาวฐาน | 22 " |
ความกว้างฐาน | 22 " |
CFM @ 0.000 นิ้ว SP | 2037 |
CFM @ 0.125 นิ้ว SP | 1979 |
CFM @ 0.250 นิ้ว SP | 1923 |
CFM @ 0.375 นิ้ว SP | 1869 |
CFM @ 0.500 นิ้ว SP | 1816 |
CFM @ 0.625 นิ้ว SP | 1763 |
CFM @ 0.750 นิ้ว SP | 1710 |
CFM @ 0.875 นิ้ว SP | 1642 |
CFM @ 1.000 นิ้ว SP | 1571 |
CFM @ 1.250 นิ้ว SP | 1406 |
CFM @ 1.500 นิ้ว SP | 1176 |
ประเภทไดรฟ์ | โดยตรง |
วัสดุที่ใช้ผลิต | สปันอลูมิเนียม |
Hz | 60 |
สูงสุด BHP | 0.48 |
สูงสุด อุณหภูมิขาเข้า | องศา 300 |
สูงสุด แอมป์ปฏิบัติการ | 7.5 |
มอเตอร์ HP | 1/2 |
มอเตอร์แรงดันไฟฟ้า | 115/230 |
สถานที่ติดตั้ง | หลังคา |
จำนวนความเร็ว | 1 |
Dia โดยรวม | 24.875 " |
ความสูงโดยรวม | 23.75 " |
ระยะ | 1 |
ขนาดแดมเปอร์ที่แนะนำ (นิ้ว) | 15 15 X |
ต้องใช้ | ขอบหลังคาสำหรับการติดตั้งใหม่ |
รอบต่อนาที | 1725 |
เพลา Dia มัดปลาย | 1 / 2 " |
เพลา Dia ปลายล้อ | 1 / 2 " |
โซวอน @ 0.125-In. SP @ 5 ฟุต | 16.1 |
โซวอน @ 0.250-In. SP @ 5 ฟุต | 16.7 |
โซวอน @ 0.500-In. SP @ 5 ฟุต | 17.9 |
ควบคุมความเร็ว | 48C173 |
ควบคุมความเร็วได้ | ใช่ |
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | 12.5 " |
วัสดุล้อ | อลูมิเนียม |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 25.65 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 81.28 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 78.74 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 78.74 |
รหัส HS | 8414596060 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | CFM @ 0.625 นิ้ว SP | ความยาวฐาน | ความกว้างฐาน | CFM @ 0.750 นิ้ว SP | CFM @ 0.875 นิ้ว SP | CFM @ 1.000 นิ้ว SP | CFM @ 1.250 นิ้ว SP | CFM @ 1.500 นิ้ว SP | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4HZ41 | 1195 | 22 " | 22 " | 1129 | 1062 | 970 | - | - | ฿53,270 | |
4HZ44 | - | 22 " | 22 " | - | - | - | - | - | ฿56,987 | |
4HZ45 | 2061 | 22 " | 22 " | 1994 | 1926 | 1838 | 1646 | 1365 | ฿69,896 | |
5DVN6 | - | 19 " | 19 " | - | - | - | - | - | ฿29,411 | |
5DVN8 | - | 19 " | 19 " | - | - | - | - | - | ฿32,786 | |
5DVP0 | - | 19 " | 19 " | - | - | - | - | - | ฿36,897 | |
5DVP4 | 347 / - / - | 19 " | 19 " | - | - | - | - | - | ฿37,516 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.