DURHAM MANUFACTURING ตู้ควบคุมการรั่วไหล
สไตล์ | รุ่น | ความจุชั้นวาง | ประเภทประตู | วัด | จำนวนลิ้นชัก | จำนวนชั้นวาง | ความลึกโดยรวม | ความสูงโดยรวม | ความกว้างโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2210-50 | - | - | 16 | 2 | - | - | 38.38 " | 18 " | ฿38,088 | |
B | 057-50 | 40 ปอนด์ | เดียว | 20/18 | - | 2 | 12.25 " | 32.25 " | 19.875 " | ฿18,967 | |
C | 534AV-50 | 40 ปอนด์ | เดียว | 20/18 | - | 2 | 5-9 / 16 " | 16.156 " | 15 " | ฿4,618 | |
D | 052-50 | 40 ปอนด์ | เดียว | 20/18 | - | 2 | 12.75 " | 30 " | 13.75 " | ฿11,551 | |
E | 3501-HDL-50 | 300 ปอนด์ | สอง | 14 | 0 | 5 | 24 " | 78 " | 36 " | ฿102,918 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- โซนวาล์ว
- เม็ดมีดกลึง
- ประแจที่โดดเด่นและน่าเบื่อ
- ถุงมือกันไฟ
- แผ่นอลูมิเนียมเจาะรู
- เครื่องเป่าลม
- ร้านค้าวัสดุ
- อุปกรณ์เคลือบและเข้าเล่ม
- สวิทช์ด้านความปลอดภัย
- แก้วน้ำและสื่อ
- BURNDY Offset Adapters, Al / Cu Rated Wire Type, อะลูมิเนียม
- BIG BILL Coverall ทนไฟ
- GUARDAIR ส่วนต่อทองเหลือง
- LOVEJOY หน้าแปลนสเปเซอร์ชนิด SC
- MAIN FILTER INC. ตัวกรองสายแรงดันไฮดรอลิก Interchange, ลวดตาข่าย, 60 ไมครอน, Viton Seal
- VERMONT GAGE เกจวัดเกลียวมาตรฐาน Go/NoGo, 5/8-18 Unf Lh
- SPEARS VALVES PVC Class 200 IPS Fabricated Fitting Couplings, ซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ต
- BOSTON GEAR ตัวลดความเร็วไฮปอยด์เอียงมุมฉาก
- MORSE DRUM กล่องควบคุมกันระเบิด
- WEG ซีรีส์ ESWC แบบรวม Type-C สตาร์ทเตอร์แบบข้ามสาย