DURHAM MANUFACTURING 2210-50 ตู้ควบคุมการหกรั่วไหลพร้อมที่จับแบบกด สีเหลือง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตู้ควบคุมการรั่วไหล |
ล้อล้อ Dia. | 5" |
วัสดุล้อเลื่อน | ยูรีเทน |
ประเภทล้อเลื่อน | (2) แข็ง, (2) หมุน |
ความกว้างของล้อล้อ | 1.25 " |
สี | สีเทา |
เสร็จสิ้น | เคลือบผง |
วัด | 16 |
ประเภทการจัดการ | 3 จุดที่จับแบบคีย์ |
วัสดุ | เหล็ก |
จำนวนล้อล้อ | 4 |
จำนวนลิ้นชัก | 2 |
ความสูงโดยรวม | 38.38 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 24 " |
ความกว้างโดยรวม | 18 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 64.8 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 46.36 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 107 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 92.39 |
รหัส HS | 8716805010 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | MX |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความจุชั้นวาง | ประเภทประตู | วัด | จำนวนลิ้นชัก | จำนวนชั้นวาง | ความลึกโดยรวม | ความสูงโดยรวม | ความกว้างโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
052-50 | 40 ปอนด์ | เดียว | 20/18 | - | 2 | 12.75 " | 30 " | 13.75 " | ฿12,267 | ||
057-50 | 40 ปอนด์ | เดียว | 20/18 | - | 2 | 12.25 " | 32.25 " | 19.875 " | ฿20,439 | ||
3501-HDL-50 | 300 ปอนด์ | สอง | 14 | - | 5 | 24 " | 78 " | 36 " | ฿110,689 | RFQ
| |
534AV-50 | 40 ปอนด์ | เดียว | 20/18 | - | 2 | 5-9 / 16 " | 16.156 " | 15 " | ฿4,560 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.