BUSSMANN เทอร์มินัลบล็อก
สไตล์ | รุ่น | แรงดันไฟฟ้า | คะแนนปัจจุบัน | ความยาว | ความกว้าง | เครื่องวัดสายไฟ | ลวดเกจ Max | เครื่องวัดลวดขั้นต่ำ | สไตล์การติดตั้ง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ฮ.-บันทึก | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿341 | |
A | NFT3-A01 | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿303 | |
B | NDN11S-WH | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿301 | |
C | PDB220-3 | - | 175A | - | - | - | - | - | สกรู | ฿2,636 | |
D | PDB371-3 | - | 310A | - | - | - | - | - | สกรู | ฿5,788 | |
E | N3-WH | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿185 | RFQ
|
F | CB10210507EB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
G | C7021-02N-M6-4-R | 300V | 115A | 36.1mm | 36.1mm | - | - | - | สกรู | ฿1,856 | RFQ
|
H | C7021-02N-4 | 300V | 115A | 36.1mm | 36.1mm | - | - | - | สกรู | ฿1,819 | RFQ
|
I | NDN3-WH | 600V | 30A | 42.41mm | 23.87mm | 22 AWG ถึง 10 AWG | 10 AWG | 22 AWG | ราง DIN | ฿255 | |
I | NDNLFD1-WH | 600V | 15A | - | - | 22 AWG ถึง 8 AWG | 8 AWG | 22 AWG | ราง DIN | ฿908 | RFQ
|
A | NDN3-BL | 600V | 40A | 37.33mm | 23.87mm | 22 AWG ถึง 10 AWG | 10 AWG | 22 AWG | ราง DIN | ฿274 | |
I | NDN3-YE | 600V | 30A | - | - | - | - | - | - | ฿274 | |
J | 11725-2 | 600V | 70A | - | - | - | - | - | สกรู | ฿1,200 | |
A | ปลั๊ก 111-WH | 600V | 70A | 47.49mm | 46.99mm | 18 AWG ถึง 4 AWG | 4 AWG | 18 AWG | - | ฿2,337 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ฐานติดตั้ง
- ชุดสารเคมีที่ห่อหุ้ม
- จัดหากล่องจ่ายวาล์ว
- ไฟและควันที่ทำให้ชื้น
- ส่วนประกอบเหนือศีรษะลำเลียง
- vises
- การจัดเก็บและจ่ายน้ำมันหล่อลื่น
- น้ำมันหล่อลื่น
- การทดสอบยานยนต์
- การใส่เกียร์
- INTERMATIC Photocontrol, Stem และ Swivel Mounting
- MORSE DRUM Hydra-Lift Karrier พร้อม Extended Reach
- BUSSMANN CP14002 ซีรี่ส์เทอร์มินัลบล็อก
- MAIN FILTER INC. อินเตอร์เชนจ์ ไฮโดรลิค ฟิลเตอร์, ลวดตาข่าย, 25 ไมครอน
- SPEARS VALVES ตลับเช็ควาล์วบอลอุตสาหกรรม PVC True Union 2000, FKM
- WESTWARD เครื่องตัดจอบ
- MASTER APPLIANCE สายไฟ
- HUMBOLDT หน้าจอการทดสอบ Gilson, การหนีบไฮดรอลิก
- NIBCO สตรีท ไวส์, พีวีซี