BUSSMANN C7021-02N-M6-4-R เทอร์มินัลบล็อก, 115A, เทอร์โมพลาสติก
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เทอร์มินัลบล็อก |
คะแนนปัจจุบัน | 115A |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เทอร์โม |
ความยาว | 36.1mm |
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน | 130 องศา ค |
มุมในการติดตั้ง | แนวตั้ง |
สไตล์การติดตั้ง | สกรู |
จำนวนตำแหน่ง | 4 |
จำนวนแถว | 2 |
ขว้าง | 17.5mm |
ประเภทการสิ้นสุด | สกรู |
ขนาดเกลียว | 1 / 4in |
แรงดันไฟฟ้า | 300V |
ความกว้าง | 36.1mm |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | แรงดันไฟฟ้า | คะแนนปัจจุบัน | ความยาว | ความกว้าง | เครื่องวัดสายไฟ | ลวดเกจ Max | เครื่องวัดลวดขั้นต่ำ | สไตล์การติดตั้ง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NDN3-WH | 600V | 30A | 42.41mm | 23.87mm | 22 AWG ถึง 10 AWG | 10 AWG | 22 AWG | ราง DIN | ฿255 | ||
PDB220-3 | - | 175A | - | - | - | - | - | สกรู | ฿2,636 | ||
PDB371-3 | - | 310A | - | - | - | - | - | สกรู | ฿5,788 | ||
ฮ.-บันทึก | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿341 | ||
NDNLFD1-WH | 600V | 15A | - | - | 22 AWG ถึง 8 AWG | 8 AWG | 22 AWG | ราง DIN | ฿908 | RFQ
| |
NFT3-A01 | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿303 | ||
NDN3-YE | 600V | 30A | - | - | - | - | - | - | ฿274 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.