บัสมันน์ Ndn3-wh | เทอร์มินัลบล็อกแบบราง Din ความยาว 42.41 มม. 600v 30a สีขาว | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BUSSMANN NDN3-WH แผงขั้วต่อราง Din, ยาว 42.41 มม., 600V, 30A, สีขาว

In Stock
รายการ: BC8BZM รุ่น: NDN3-WH
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
฿255 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเทอร์มินัลบล็อก
สีขาว
สี / เสร็จสิ้นขาว
วิธีการเชื่อมต่อสกรู
คะแนนปัจจุบัน30A
ความสูง33.27mm
ความยาว42.41mm
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน105 องศา ค
สไตล์การติดตั้งราง DIN
ประเภทการติดตั้งราง DIN
จำนวนตำแหน่ง2
บรรจุภัณฑ์ขนาดใหญ่
ขว้าง7.62mm
ประเภทสินค้าขั้วต่อราง DIN
ชนิดภาพเขียนNDN เทอร์มินัลบล็อก
แรงดันไฟฟ้า600V
คะแนนแรงดันไฟฟ้า600V
ความกว้าง23.87mm
เครื่องวัดสายไฟ22 AWG ถึง 10 AWG
ลวดเกจ Max10 AWG
เครื่องวัดลวดขั้นต่ำ22 AWG

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.23

รายละเอียดสินค้า:

  • NDN ซีรี่ส์

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแรงดันไฟฟ้าคะแนนปัจจุบันความยาวความกว้างเครื่องวัดสายไฟลวดเกจ Maxเครื่องวัดลวดขั้นต่ำสไตล์การติดตั้งราคา
เทอร์มินัลบล็อก BUSSMANN PDB220-3, 175A | BC8DXQ PDB220-3-175A-----สกรู฿2,636
เทอร์มินัลบล็อก BUSSMANN PDB371-3, 310A | BC8FKK PDB371-3-310A-----สกรู฿5,788
เทอร์มินัลบล็อก BUSSMANN HH-REC | BC8TMM ฮ.-บันทึก--------฿341
BUSSMANN NDNLFD1-WH เทอร์มินัลบล็อกแบบราง Din, 15A, 600V, สีขาว | BC8TYR NDNLFD1-WH600V15A--22 AWG ถึง 8 AWG8 AWG22 AWGราง DIN฿908
RFQ
เทอร์มินัลบล็อก BUSSMANN NFT3-A01 | BC9BMP NFT3-A01--------฿303
BUSSMANN C7021-02N-M6-4-R เทอร์มินอลบล็อค, 115A, เทอร์โมพลาสติก | BD2LJV C7021-02N-M6-4-R300V115A36.1mm36.1mm---สกรู฿1,856
RFQ
BUSSMANN NDN3-YE เทอร์มินอลบล็อคราง Din, 30A, 600V | BD2NCW NDN3-YE600V30A------฿274

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BUSSMANN NDN3-WH แผงขั้วต่อราง Din, ยาว 42.41 มม., 600V, 30A, สีขาว
฿255 / หน่วย