BUSSMANN PLU111-WH แผงขั้วต่อราง DIN, สายไฟต่อสายไฟ, 600V, 70A, 6 ตำแหน่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เทอร์มินัลบล็อก |
สี | ขาว |
สี / เสร็จสิ้น | ขาว |
วิธีการเชื่อมต่อ | สกรู |
คะแนนปัจจุบัน | 70A |
ความยาว | 47.49mm |
จำนวนตำแหน่ง | ตำแหน่ง 6 |
บรรจุภัณฑ์ | ขนาดใหญ่ |
ขว้าง | 15.88mm |
ประเภทสินค้า | ขั้วต่อราง DIN |
ชนิดภาพเขียน | ลวดเป็นลวด |
แรงดันไฟฟ้า | 600V |
คะแนนแรงดันไฟฟ้า | 600V |
ความกว้าง | 46.99mm |
เครื่องวัดสายไฟ | 18 AWG ถึง 4 AWG |
ลวดเกจ Max | 4 AWG |
เครื่องวัดลวดขั้นต่ำ | 18 AWG |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 136.35 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | แรงดันไฟฟ้า | คะแนนปัจจุบัน | ความยาว | ความกว้าง | เครื่องวัดสายไฟ | ลวดเกจ Max | เครื่องวัดลวดขั้นต่ำ | สไตล์การติดตั้ง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NDN3-WH | 600V | 30A | 42.41mm | 23.87mm | 22 AWG ถึง 10 AWG | 10 AWG | 22 AWG | ราง DIN | ฿255 | ||
PDB220-3 | - | 175A | - | - | - | - | - | สกรู | ฿2,636 | ||
PDB371-3 | - | 310A | - | - | - | - | - | สกรู | ฿5,788 | ||
ฮ.-บันทึก | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿341 | ||
NDNLFD1-WH | 600V | 15A | - | - | 22 AWG ถึง 8 AWG | 8 AWG | 22 AWG | ราง DIN | ฿908 | RFQ
| |
NFT3-A01 | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿303 | ||
C7021-02N-M6-4-R | 300V | 115A | 36.1mm | 36.1mm | - | - | - | สกรู | ฿1,856 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.