บัสมันน์ Ndn3-bl | เทอร์มินัลบล็อกแบบราง Din ความยาว 37.33 มม. 600v 40a เทอร์โมพลาสติก | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BUSSMANN NDN3-BL เทอร์มินัลบล็อกราง Din, ยาว 37.33 มม., 600V, 40A, เทอร์โมพลาสติก

In Stock
รายการ: BD4GPH รุ่น: NDN3-BL

รับโดย อาจ 8, วันพุธ
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
฿274 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเทอร์มินัลบล็อก
คะแนนปัจจุบัน40A
ความสูง33.27mm
วัสดุที่ใช้ผลิตเทอร์โม
ความยาว37.33mm
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน105 องศา ค
สไตล์การติดตั้งราง DIN
จำนวนตำแหน่ง3
จำนวนแถว2
บรรจุภัณฑ์ขนาดใหญ่
ประเภทสินค้าขั้วต่อราง DIN
แรงดันไฟฟ้า600V
ความกว้าง23.87mm
เครื่องวัดสายไฟ22 AWG ถึง 10 AWG
ลวดเกจ Max10 AWG
เครื่องวัดลวดขั้นต่ำ22 AWG

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.23

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแรงดันไฟฟ้าคะแนนปัจจุบันความยาวความกว้างเครื่องวัดสายไฟลวดเกจ Maxเครื่องวัดลวดขั้นต่ำสไตล์การติดตั้งราคา
BUSSMANN NDN3-WH เทอร์มินัลบล็อกราง Din, ความยาว 42.41 มม., 600V, 30A, สีขาว | BC8BZM NDN3-WH600V30A42.41mm23.87mm22 AWG ถึง 10 AWG10 AWG22 AWGราง DIN฿255
เทอร์มินัลบล็อก BUSSMANN PDB220-3, 175A | BC8DXQ PDB220-3-175A-----สกรู฿2,636
เทอร์มินัลบล็อก BUSSMANN PDB371-3, 310A | BC8FKK PDB371-3-310A-----สกรู฿5,788
เทอร์มินัลบล็อก BUSSMANN HH-REC | BC8TMM ฮ.-บันทึก--------฿341
BUSSMANN NDNLFD1-WH เทอร์มินัลบล็อกแบบราง Din, 15A, 600V, สีขาว | BC8TYR NDNLFD1-WH600V15A--22 AWG ถึง 8 AWG8 AWG22 AWGราง DIN฿908
RFQ
เทอร์มินัลบล็อก BUSSMANN NFT3-A01 | BC9BMP NFT3-A01--------฿303
BUSSMANN C7021-02N-M6-4-R เทอร์มินอลบล็อค, 115A, เทอร์โมพลาสติก | BD2LJV C7021-02N-M6-4-R300V115A36.1mm36.1mm---สกรู฿1,856
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BUSSMANN NDN3-BL เทอร์มินัลบล็อกราง Din, ยาว 37.33 มม., 600V, 40A, เทอร์โมพลาสติก
฿274 / หน่วย