DAYTON 5DVR9 Downblast Vent Direct Drive 11 นิ้ว
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องช่วยหายใจดาวน์บลาสต์ |
ประกอบ / ไม่ประกอบ | ลอม |
ความสูงฐาน | 1.75 " |
ความยาวฐาน | 22 " |
ความกว้างฐาน | 22 " |
CFM @ 0.000 นิ้ว SP | 966 |
CFM @ 0.125 นิ้ว SP | 883 |
CFM @ 0.250 นิ้ว SP | 805 |
CFM @ 0.375 นิ้ว SP | 702 |
CFM @ 0.500 นิ้ว SP | 507 |
ประเภทไดรฟ์ | โดยตรง |
วัสดุที่ใช้ผลิต | สปันอลูมิเนียม |
Hz | 60 |
สูงสุด BHP | 0.09 |
สูงสุด อุณหภูมิขาเข้า | องศา 130 |
สูงสุด แอมป์ปฏิบัติการ | 2.2 |
มอเตอร์ HP | 1/6 |
มอเตอร์แรงดันไฟฟ้า | 115 |
สถานที่ติดตั้ง | หลังคา |
จำนวนความเร็ว | 1 |
Dia โดยรวม | 24.375 " |
ความสูงโดยรวม | 23.75 " |
ระยะ | 1 |
รอบต่อนาที | 1140 |
เพลา Dia มัดปลาย | 1 / 2 " |
เพลา Dia ปลายล้อ | 1 / 2 " |
โซวอน @ 0.125-In. SP @ 5 ฟุต | 6.0 |
โซวอน @ 0.250-In. SP @ 5 ฟุต | 5.7 |
ควบคุมความเร็ว | 48C172 |
ควบคุมความเร็วได้ | ใช่ |
UPC | 190735343128 |
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | 11 " |
วัสดุล้อ | อลูมิเนียม |
ประเภทล้อ | แรงเหวี่ยงเอียงถอยหลัง |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 19.35 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 71.12 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 77.47 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 77.47 |
รหัส HS | 8414596060 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | CFM @ 0.625 นิ้ว SP | ความยาวฐาน | ความกว้างฐาน | CFM @ 0.750 นิ้ว SP | CFM @ 0.875 นิ้ว SP | CFM @ 1.000 นิ้ว SP | CFM @ 1.250 นิ้ว SP | CFM @ 1.500 นิ้ว SP | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16D527 | - | 17 " | 17 " | - | - | - | - | - | ฿22,149 | |
16D529 | - | 17 " | 17 " | - | - | - | - | - | ฿22,824 | |
16D531 | - | 17 " | 17 " | - | - | - | - | - | ฿33,867 | |
16D533 | - / - / 338 | 17 " | 17 " | - | - | - | - | - | ฿31,526 | |
16D534 | - / - / 474 | 17 " | 17 " | - | - | - | - | - | ฿32,769 | |
16D535 | 1193 | 19 " | 19 " | 1126 | 1052 | 955 | - | - | ฿37,522 | |
16D536 | 1810 | 19 " | 19 " | 1743 | 1673 | 1600 | 1426 | 1180 | ฿46,853 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.