DAYTON 5NKJ1 บานเกล็ดผสม แดมเปอร์ปรับได้ 47-1 / 2 H อะลูมิเนียม
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | บานเกล็ดรวมกัน |
ความกว้างของหน้าแปลน | 1.25 " |
พื้นที่ฟรี | 7.109 ตารางฟุต |
ความสูงภายใน | 42 " |
ความกว้างภายใน | 45 " |
วัสดุ | อลูมิเนียม |
สูงสุด ท่อไอเสีย (CFM) | 7219 |
สูงสุด ปริมาณ (CFM) | 5027 |
สูงสุด ความเร็ว | 3000 เฟรมต่อนาที |
นาที. การเปิดผนัง (ใน) | 48ส x 48ว |
จำนวนใบมีด | 10 |
ความสูงภายนอก | 47.5 " |
ความกว้างภายนอก | 47.5 " |
ชนิดภาพเขียน | ปรับ Damper |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 29.25 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 129.54 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 125.73 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 20.32 |
รหัส HS | 7610900080 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความสูงภายนอก | ความกว้างของหน้าแปลน | พื้นที่ฟรี | ความกว้างภายนอก | ชนิดภาพเขียน | ความสูงภายใน | ความกว้างภายใน | วัสดุ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5NKH6 | 17.5 " | 1.25 " | 0.521 ตารางฟุต | 17.5 " | ปรับ Damper | 12 " | 15 " | อลูมิเนียม | ฿22,679 | ||
5NKH7 | 23.5 " | 1.25 " | 1.349 ตารางฟุต | 23.5 " | ปรับ Damper | 18 " | 21 " | อลูมิเนียม | ฿27,919 | ||
5NKH8 | 29.5 " | 1.25 " | 2.203 ตารางฟุต | 29.5 " | ปรับ Damper | 24 " | 27 " | อลูมิเนียม | ฿38,272 | ||
5NKH9 | 35.5 " | 1.25 " | 3.667 ตารางฟุต | 35.5 " | ปรับ Damper | 30 " | 33 " | อลูมิเนียม | ฿42,621 | ||
5NKJ0 | 41.5 " | 1.25 " | 5.010 ตารางฟุต | 41.5 " | ปรับ Damper | 36 " | 39 " | อลูมิเนียม | ฿56,676 | ||
20UA28 | 44.5 " | 1.5 | 5.010 ตารางฟุต | 44.5 | ระบายน้ำได้ด้วยชุดหน้าแปลน | 36 | 39 " | อลูมิเนียมอัดขึ้นรูป | ฿65,320 | ||
20UA22 | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿33,917 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.