Dayton 5nkl8 | ประตูบานเกล็ด 22-1/4 H 18-1/8 W อะลูมิเนียม | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DAYTON 5NKL8 บานเกล็ด 22-1/4 H 18-1/8 W อลูมิเนียม | AE4WMC

DAYTON 5NKL8 บานเกล็ด 22-1/4 H 18-1/8 W อะลูมิเนียม

In Stock
รายการ: AE4WMC รุ่น: 5NKL8
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
฿8,795 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นบานเกล็ดประตู
ความสูงของคัตเอาท์16-1 / 2 นิ้ว
ความกว้างของคัตเอาท์20-1 / 2 นิ้ว
ความหนาของประตู1-3/8 to 2-1/4"
เสร็จสิ้นล้าง Anodized
ความกว้างของหน้าแปลน1.187 "
พื้นที่ฟรี1.27 ตารางฟุต
ความสูง18.125 "
วัสดุอลูมิเนียมอัดขึ้นรูป
จำนวนใบมีด24
ชนิดภาพเขียนไอดีหรือไอเสีย
UPC190735347652
ความกว้าง22.25 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.03
ความสูงของเรือ (ซม.)5.33
ความยาวเรือ (ซม.)59.94
ความกว้างของเรือ (ซม.)48.26
รหัส HS7610900080
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

รายละเอียดสินค้า:

  • มุมใบมีด (องศา) (45)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเสร็จสิ้นพื้นที่ฟรีความสูงวัสดุจำนวนใบมีดราคา
DAYTON 5NKL6 บานเกล็ด 22-1/4 H 14-1/8 W อะลูมิเนียม | AE4WMA 5NKL 6ล้าง Anodized0.914 ตารางฟุต14.13 "อลูมิเนียมอัดขึ้นรูป17฿6,625
DAYTON 5NKL9 บานเกล็ด 22-1/4 H 22-1/8 W อลูมิเนียม | AE4WMD 5NKL 9ล้าง Anodized1.58 ตารางฟุต22.13 "อลูมิเนียมอัดขึ้นรูป30฿10,270
DAYTON 6WRJ9 บานเกล็ด 22-1/8 H 22-1/4 W เหล็ก | AF2NTE 6WRJ9สีเทา1.58 ตารางฟุต22.13 "เหล็ก38฿7,871

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DAYTON 5NKL8 บานเกล็ด 22-1/4 H 18-1/8 W อะลูมิเนียม
฿8,795 / หน่วย