DAYTON 6WRJ9 บานเกล็ดประตู 22-1/8 H 22-1/4 W เหล็ก
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | บานเกล็ดประตู |
ความสูงของคัตเอาท์ | 20-1 / 2 นิ้ว |
ความกว้างของคัตเอาท์ | 20-1 / 2 นิ้ว |
ความหนาของประตู | 1-3/8 to 2-1/4" |
เสร็จสิ้น | สีเทา |
ความกว้างของหน้าแปลน | 1.187 " |
พื้นที่ฟรี | 1.58 ตารางฟุต |
ความสูง | 22.13 " |
วัสดุ | เหล็ก |
จำนวนใบมีด | 38 |
ชนิดภาพเขียน | ไอดีหรือไอเสีย |
ความกว้าง | 22.25 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 6.5 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 5.84 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 59.18 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 60.45 |
รหัส HS | 7308305050 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.