DAYTON 5PKJ4 Hopper Caster Kit 4800 Lb เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ชุดล้อจาน |
รวมเบรคล้อ | ไม่ |
ช่วงพิกัดโหลดล้อ | 3000 ถึง 5999 ปอนด์ |
กลุ่มผลิตภัณฑ์ล้อ | ชุดล้อจาน |
ประเภทล้อ | แข็ง / หมุน |
วัสดุล้อเลื่อน | ไนลอน |
รูปล้อล้อ | Standard |
สีหลัก | Black |
วัสดุหลัก | ไนลอน |
durometer | 65 ฝั่ง D. |
เสร็จสิ้นเฟรม | ชุบสังกะสี |
วัสดุกรอบ | เหล็ก |
รูปแบบรู | B |
ภายในระยะห่างของสลักเกลียว | 2-5 / 8 x 3 นิ้ว |
โหลดคะแนน | 4800 ปอนด์ |
ประเภทล็อค | ไม่รวมล็อค |
การติดตั้ง Bolt Dia | 3 / 8 " |
จำนวนล้อ | 1 |
ระยะห่างของรูสลักด้านนอก | 3 x 3-5 / 8 นิ้ว |
ความสูงโดยรวม | 7.5 " |
ขนาดแผ่น | 4 x 4-1 / 2 นิ้ว |
ความหนาของแผ่น | 0.25 " |
ประเภทแผ่น | A |
ตลับลูกปืนล้อ | ลูกกลิ้ง |
สีล้อ | Black |
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | 6" |
วัสดุล้อ | ไนลอน |
ความกว้างล้อ | 2" |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 8.51 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 16.51 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 38.1 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 22.86 |
รหัส HS | 8716903000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | ช่วงพิกัดโหลดล้อ | วัสดุล้อเลื่อน | วัสดุล้อ | วัสดุหลัก | durometer | โหลดคะแนน | ความสูงโดยรวม | กก. จำนวน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5PKH8 | 6" | 1000 ถึง 2999 ปอนด์ | ยาง | ยาง | เหล็กหล่อ | 90 ฝั่ง A | 2400 ปอนด์ | 7.5 " | 4 | ฿7,404 | ||
5PKH9 | 8" | 1000 ถึง 2999 ปอนด์ | ยาง | ยาง | เหล็กหล่อ | 90 ฝั่ง A | 2400 ปอนด์ | 9.5 " | 4 | ฿8,180 | ||
5PKJ2 | 6" | 3000 ถึง 5999 ปอนด์ | ยูรีเทน | ยูรีเทน | เหล็กหล่อ | 95 ฝั่ง A | 4800 ปอนด์ | 7.5 " | 4 | ฿8,680 | ||
5PKJ3 | 8" | 3000 ถึง 5999 ปอนด์ | ยูรีเทน | ยูรีเทน | เหล็กหล่อ | 95 ฝั่ง A | 4800 ปอนด์ | 9.5 " | 4 | ฿10,508 | ||
5PKJ5 | 8" | 3000 ถึง 5999 ปอนด์ | ไนลอน | ไนลอน | ไนลอน | 65 ฝั่ง D. | 4800 ปอนด์ | 9.5 " | 4 | ฿8,205 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.