DAYTON 5PV16 Hydronic Unit Heater 24 นิ้ว D 1800 Cfm
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ฮีตเตอร์หน่วย Hydronic |
Air Flow | 1800 cfm |
ทิศทางการไหลของอากาศ | ตามแนวนอน |
แอมป์ | 2.2 |
ประเภทคอยล์ | ส่วนหัว |
ความลึก | 14 " |
ประเภทเครื่องทำความร้อน | น้ำ / ไอน้ำ |
ความสูง | 24 " |
Hz | 60 |
ทางเข้า / ทางออก NPT | 1-1 / 2 " |
สูงสุด ปฏิบัติการ PSI | 75 |
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน | 320 องศา F |
ตู้มอเตอร์ | ปิดล้อมโดยสิ้นเชิง |
มอเตอร์ HP | 1/12 |
ความสูงของการติดตั้ง | 11 ฟุต |
เอาต์พุตที่ 2 PSI Steam | 108,000 บาท |
เอาท์พุทที่น้ำ 200 F | 78,400 บาท |
ระยะ | 1 |
แรงดันไฟฟ้า | 115 |
ความกว้าง | 19.5 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 26.55 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 67.56 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 58.67 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 34.8 |
รหัส HS | 7322900015 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ความกว้าง | Air Flow | แอมป์ | ความลึก | ความสูง | สูงสุด ปฏิบัติการ PSI | ตู้มอเตอร์ | มอเตอร์ HP | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1EBC1 | 28 " | 3500 cfm | 4.5 | 14 " | 30.25 " | 150 | เปิดเฟรม | 1/3 | ฿158,932 | |
1EBC2 | 28 " | 4200 cfm | 5.4 | 18 " | 30.25 " | 150 | เปิดเฟรม | 1/2 | ฿179,780 | |
1EBC3 | 33.5 " | 5000 cfm | 5.4 | 19 " | 37.75 " | 150 | เปิดเฟรม | 1/2 | ฿203,125 | |
1EBC4 | 33.5 " | 5500 cfm | 9.00 | 20 " | 37.75 " | 150 | เปิดเฟรม | 1/2 | ฿218,193 | |
3 ยูเอฟ 7 | 14.5 " | 450 cfm | 0.8 | 9" | 18 " | 150 | ปิดล้อมโดยสิ้นเชิง | 16W | ฿45,106 | |
4NHG4 | 28 " | 3500 cfm | 4.5 | 14 " | 30.25 " | 150 | เปิดเฟรม | 1/3 | ฿150,742 | |
4NHG5 | 28 " | 4200 cfm | 5.4 | 18 " | 30.25 " | 150 | เปิดเฟรม | 1/2 | ฿166,055 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.