DAYTON 5PXX3 ปั๊มหอยโข่ง 115vac 1.8 แอมป์
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปั้มแรงเหวี่ยง |
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของหน่วยงาน | CUS (มอเตอร์เท่านั้น) |
แอมป์ | 1.8 |
ประเภทแบริ่ง | ลูกบอล |
ช่วงประสิทธิภาพที่ดีที่สุด GPM @ Head | 4 ถึง 10 gpm ที่ 5 ถึง 2 ฟุต |
หน้าที่ | อย่างต่อเนื่อง |
กรอบ | 56Y |
GPH ของน้ำที่ 5 ฟุต ของหัวหน้า | 228 |
GPM @ 1 ฟุต ของหัวหน้า | 11 |
GPM ของน้ำที่ 0 ฟุต ของหัวหน้า | 12 |
GPM ของน้ำที่ 10 ฟุต ของหัวหน้า | 5.7 |
GPM ของน้ำที่ 2 ฟุต ของหัวหน้า | 10 |
GPM ของน้ำที่ 3 ฟุต ของหัวหน้า | 8 |
GPM ของน้ำที่ 5 ฟุต ของหัวหน้า | 4 |
ความสูง | 6.625 " |
วัสดุที่ใช้ผลิต | ทองเหลือง |
HP | 1/8 |
Hz | 60 |
วัสดุใบพัด | ทองเหลือง |
ประเภทใบพัด | กึ่งเปิด |
ทางเข้า | 3 / 4 "NPT |
แรงดันขาเข้า | 47 PSI |
ความยาว | 10 " |
สูงสุด ความดันกรณี | 200 PSI |
สูงสุด Dia. ของแข็ง | 1 / 8 " |
สูงสุด ความหนืดของของไหล | 31 SSU |
สูงสุด ศีรษะ | 14.5 ฟุต |
สูงสุด อุณหภูมิของเหลว | 180 องศา F |
แม็กซ์ ความดัน | 3 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
สูงสุด แรงดึงดูดเฉพาะ | 1 |
ตู้มอเตอร์ | ก.ค.ศ |
รอบต่อนาทีของมอเตอร์ | 1800 |
ชนิดเครื่องยนต์ | ตัวเก็บประจุเริ่มต้น |
ทางออก | 1 / 2 "NPT |
ระยะ | 1 |
การหมุนพอร์ต | เพิ่มขึ้น 90 องศา |
วัสดุสกรู | เหล็กกล้าไร้สนิม |
วัสดุซีล | คาร์บอน / เซรามิกไวตันสแตนเลส |
ประเภทซีล | เชิงกล |
ปัจจัยการบริการ | 1.5 |
วัสดุเพลา | เหล็กกล้าไร้สนิม |
แรงดันไฟฟ้า | 115 VAC |
วัสดุเปียก | ทองเหลืองคาร์บอน / เซรามิก Buna N ไวตันสแตนเลส |
ความกว้าง | 8" |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 9.36 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 21.08 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 31.5 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 26.16 |
รหัส HS | 8413702005 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.