DAYTON 5PXX6 แท่นปั๊มเหล็กหล่อ 2 Hp
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปั๊มฐาน |
ประเภทแบริ่ง | ลูกบอลปิดผนึก |
GPM @ Head ประสิทธิภาพสูงสุด | 52 @ 62 ฟุต |
ช่วงประสิทธิภาพที่ดีที่สุด GPM @ Head | 54 @ 60 ถึง 43 @ 70 ฟุต |
ปลั๊กท่อระบายน้ำ | ใช่ |
หน้าที่ | อย่างต่อเนื่อง |
GPM ของน้ำที่ 10 ฟุต ของหัวหน้า | 99 |
GPM ของน้ำที่ 15 ฟุต ของหัวหน้า | 96 |
GPM ของน้ำที่ 20 ฟุต ของหัวหน้า | 92 |
GPM ของน้ำที่ 25 ฟุต ของหัวหน้า | 88 |
GPM ของน้ำที่ 30 ฟุต ของหัวหน้า | 84 |
GPM ของน้ำที่ 40 ฟุต ของหัวหน้า | 75 |
GPM ของน้ำที่ 50 ฟุต ของหัวหน้า | 65 |
GPM ของน้ำที่ 60 ฟุต ของหัวหน้า | 54 |
GPM ของน้ำที่ 70 ฟุต ของหัวหน้า | 43 |
GPM ของน้ำที่ 80 ฟุต ของหัวหน้า | 30 |
GPM ของน้ำที่ 90 ฟุต ของหัวหน้า | 15 |
ความสูง | 9 13 / 16 " |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็กหล่อ |
ต้องใช้ HP | 2 |
วัสดุใบพัด | เหล็กหล่อ |
ประเภทใบพัด | กึ่งเปิด |
ทางเข้า | 1-1 / 2 " |
แรงดันขาเข้า | 34 PSI |
ความยาว | 10.625 " |
สูงสุด ความดันกรณี | 75 PSI |
สูงสุด Dia. ของแข็ง | 3 / 8 " |
สูงสุด ความหนืดของของไหล | 31 SSU |
สูงสุด ศีรษะ | 95 ฟุต |
สูงสุด อุณหภูมิของเหลว | ฮิต F |
สูงสุด แรงดึงดูดเฉพาะ | 1 |
ทางออก | 1-1 / 2 " |
วัสดุสกรู | เหล็กชุบ |
ใบสมัครประทับตรา | ของเหลวที่ไม่ติดไฟเข้ากันได้กับส่วนประกอบของปั๊ม |
วัสดุซีล | คาร์บอน / เซรามิก Buna N สแตนเลส |
ประเภทซีล | ซีลกล |
วัสดุเพลา | เหล็กกล้าคาร์บอน |
ชนิดภาพเขียน | รองพื้นเอง |
วัสดุเปียก | เหล็กหล่อ, คาร์บอน / เซรามิก, Buna N, เหล็กกล้าไร้สนิม, เหล็กกล้าคาร์บอน |
ความกว้าง | 7" |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 14.27 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 42.42 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 56.39 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 32.77 |
รหัส HS | 8413702005 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.