DAYTON 5PXX7 แท่นปั๊มเหล็กหล่อ 1 Hp
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปั๊มฐาน |
ประเภทแบริ่ง | ลูกบอลปิดผนึก |
GPM @ Head ประสิทธิภาพสูงสุด | 42 @ 36 ฟุต |
ช่วงประสิทธิภาพที่ดีที่สุด GPM @ Head | 50 @ 30 ถึง 36 @ 40 ฟุต |
ปลั๊กท่อระบายน้ำ | ใช่ |
หน้าที่ | อย่างต่อเนื่อง |
GPM ของน้ำที่ 10 ฟุต ของหัวหน้า | 67 |
GPM ของน้ำที่ 15 ฟุต ของหัวหน้า | 63 |
GPM ของน้ำที่ 20 ฟุต ของหัวหน้า | 60 |
GPM ของน้ำที่ 25 ฟุต ของหัวหน้า | 54 |
GPM ของน้ำที่ 30 ฟุต ของหัวหน้า | 50 |
GPM ของน้ำที่ 40 ฟุต ของหัวหน้า | 36 |
GPM ของน้ำที่ 50 ฟุต ของหัวหน้า | 20 |
ความสูง | 7.25 " |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็กหล่อ |
ต้องใช้ HP | 1 |
วัสดุใบพัด | เหล็กหล่อ |
ประเภทใบพัด | กึ่งเปิด |
ทางเข้า | 1-1 / 4 " |
แรงดันขาเข้า | 49 PSI |
ความยาว | 10.875 " |
สูงสุด ความดันกรณี | 75 PSI |
สูงสุด Dia. ของแข็ง | 3 / 8 " |
สูงสุด ความหนืดของของไหล | 31 SSU |
สูงสุด ศีรษะ | 60 ฟุต |
สูงสุด อุณหภูมิของเหลว | ฮิต F |
สูงสุด แรงดึงดูดเฉพาะ | 1 |
ทางออก | 1-1 / 4 " |
วัสดุสกรู | เหล็กชุบ |
ใบสมัครประทับตรา | ของเหลวที่ไม่ติดไฟเข้ากันได้กับส่วนประกอบของปั๊ม |
วัสดุซีล | คาร์บอน / เซรามิก Buna N สแตนเลส |
ประเภทซีล | ซีลกล |
วัสดุเพลา | เหล็กกล้าคาร์บอน |
ชนิดภาพเขียน | รองพื้นเอง |
วัสดุเปียก | เหล็กหล่อ, คาร์บอน / เซรามิก, Buna N, เหล็กกล้าไร้สนิม, เหล็กกล้าคาร์บอน |
ความกว้าง | 6.625 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 12.22 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 42.16 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 56.64 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 31.24 |
รหัส HS | 8413702005 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.