DAYTON 5RWG4 ปั๊มน้ำพุ 1 HP
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปั๊มน้ำพุ |
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของหน่วยงาน | คัส |
ความยาวสายไฟ | 12ft |
ประเภทสายไฟ | 16AWG * 3C STW |
หน้าที่ | อย่างต่อเนื่อง |
PSI เทียบเท่า | 23.8 |
แอมป์โหลดเต็ม | 7 |
โหลดเต็มวัตต์ | 1610 |
GPH ของน้ำที่ 10 ฟุต ของหัวหน้า | 6300 |
GPH ของน้ำที่ 20 ฟุต ของหัวหน้า | 5580 |
ความสูง | 8" |
วัสดุที่ใช้ผลิต | ทองเหลือง |
HP | 1 |
Hz | 60 |
วัสดุใบพัด | ทองเหลือง |
ความยาว | 15.75 " |
สูงสุด Dia. ของแข็ง | 1 / 8 " |
สูงสุด GPM สำหรับน้ำ | 108 |
วัสดุตัวเรือนมอเตอร์ | เหล็กชุบ |
รอบต่อนาทีของมอเตอร์ | 3450 |
ชนิดเครื่องยนต์ | PSC |
ทางออก | 1 "(F) NPT |
ขนาด Outlet | 1 "FNPT |
ป้องกันการโอเวอร์โหลด | ใช่ |
การหมุนพอร์ต | เพิ่มขึ้น 90 องศา |
วัสดุปั๊ม | ทองเหลือง |
ประเภทปั๊ม | จุ่ม |
วัสดุหน้าจอ | เหล็กกล้าไร้สนิม |
วัสดุซีล | คาร์บอนและเซรามิก Buna N สแตนเลส |
วัสดุเพลา | เหล็กกล้าไร้สนิม |
UPC | 190735350775 |
แรงดันไฟฟ้า | 230V |
วัสดุรูปก้นหอย | ทองเหลือง |
ความกว้าง | 7.75 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 22.39 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 27.18 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 54.61 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 30.48 |
รหัส HS | 8413702004 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
รุ่น | ความกว้าง | แอมป์โหลดเต็ม | ความสูง | HP | ทางออก | ขนาด Outlet | วัสดุซีล | แรงดันไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5RGV5 | 7.75 " | 6 | 8" | 3/4 | 1 "(F) NPT | 1 "FNPT | คาร์บอนและเซรามิก Buna N. | 230V | ฿62,179 | |
5RGV6 | 8.5 " | 8.5 | 8.875 " | 1.5 | - | 1-1 / 4 "FNPT | คาร์บอนและเซรามิก Buna N. | 230V | ฿92,299 | |
5RGV7 | 8.5 " | 11 | 8.875 " | 2 | 1-1 / 4 "(F) NPT | 1-1 / 4 "FNPT | คาร์บอนและเซรามิก Buna N. | 230V | ฿103,025 | |
5RWG2 | 7.75 " | 9.5 | 8" | 1/2 | 1 "(F) NPT | 1 "FNPT | คาร์บอนและเซรามิก Buna N สแตนเลส | 115V | ฿54,005 | |
5RWG3 | 7.75 " | 12 | 8" | 3/4 | 1 "(F) NPT | 1 "FNPT | คาร์บอนและเซรามิก Buna N สแตนเลส | 115V | ฿64,173 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.