DAYTON 5RWH0 สปริงเกลอร์ปั๊ม 2 Hp 1 เฟส
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปั๊มสปริงเกลอร์ |
แอมป์ | 22.8 / 12.5-11.4 |
ประเภทแบริ่ง | บอลหล่อลื่นก่อนป้องกันสองชั้น |
GPM @ Head ประสิทธิภาพสูงสุด | 40 @ 105 ฟุต |
ช่วงประสิทธิภาพที่ดีที่สุด GPM @ Head | 48-30 GPM @ 80-130 ฟุต |
ปลั๊กท่อระบายน้ำ | ใช่ |
หน้าที่ | อย่างต่อเนื่อง |
กรอบ | 56JZ |
GPM @ 10 PSI | 62 |
GPM @ 15 PSI | 61 |
GPM @ 20 PSI | 59 |
GPM @ 25 PSI | 55 |
GPM @ 30 PSI | 52 |
GPM @ 35 PSI | 48 |
GPM @ 40 PSI | 45 |
GPM @ 45 PSI | 41 |
GPM @ 50 PSI | 36 |
GPM @ 60 PSI | 28 |
GPM ของน้ำที่ 2 ฟุต ของหัวหน้า | 65 |
ความสูง | 9.25 " |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็กหล่อ |
HP | 2 |
Hz | 60 |
วัสดุใบพัด | เหล็กกล้าไร้สนิม |
ประเภทใบพัด | ปิด |
ทางเข้า | 1-1 / 2 " |
แรงดันขาเข้า | 75 PSI |
ความยาว | 18.75 " |
สูงสุด ความดันกรณี | 150 PSI |
สูงสุด ความหนืดของของไหล | 31 SSU |
สูงสุด ศีรษะ | 173 ฟุต |
แม็กซ์ ความดัน | 75 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
สูงสุด แรงดึงดูดเฉพาะ | 1 |
ตู้มอเตอร์ | ก.ค.ศ |
ชนิดเครื่องยนต์ | ตัวเก็บประจุ-สตาร์ท, ตัวเก็บประจุ-รัน |
กรอบ NEMA / IEC | 56J |
ทางออก | 1-1 / 2 " |
ระยะ | 1 |
การหมุนพอร์ต | เพิ่มขึ้น 90 องศา |
รอบต่อนาที | 3450 |
วัสดุสกรู | เหล็กชุบ |
ใบสมัครประทับตรา | ของเหลวที่ไม่ติดไฟเข้ากันได้กับส่วนประกอบของปั๊ม |
วัสดุซีล | Buna-N, คาร์บอน, เซรามิก, สแตนเลส |
ประเภทซีล | Buna N O-Ring ปลอกเครื่องกล |
ปัจจัยการบริการ | 1.2 |
วัสดุเพลา | เหล็กกล้าไร้สนิม |
ปิด | 173 ฟุต |
การฝึกงาน | 2 |
ลิฟท์ดูด | 25 ฟุต |
การป้องกันความร้อน | รีเซ็ตอัตโนมัติ |
ชนิดภาพเขียน | รองพื้นเอง |
แรงดันไฟฟ้า | 115 / 208-230 |
วัสดุรูปก้นหอย | เหล็กหล่อ |
วัสดุเปียก | เหล็กหล่อสแตนเลส Buna-N คาร์บอนเซรามิก |
ความกว้าง | 8" |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 40.95 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 39.37 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 60.96 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 36.83 |
รหัส HS | 8413702040 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.