Ampco 8304 | Plier Snap Ring External 7 Length | 32nj25 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

AMPCO METAL 8304 คีมล็อคภายนอก 7 ยาว | AH3KQV 32NJ25

AMPCO METAL 8304 คีมหนีบแหวนภายนอก 7 ความยาว

In Stock
รายการ: AH3KQV รุ่น: 8304อ้างไขว้: 32NJ25
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
฿28,673 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นคีมย้ำแหวน
สำหรับ Shaft Dia3/4" to 2-3/8"
สีของมือจับโดยธรรมชาติ
จัดการออกแบบที่ราบ
วัสดุเบริลเลียมคอปเปอร์
จำนวนชิ้น1
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ7"
สปริงรีเทิร์นใช่
สไตล์ภายนอก
เคล็ดลับมุม (องศา)องศา 0
เคล็ดลับ Dia0.070 "
ประเภทเคล็ดลับคงที่

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.13
ความสูงของเรือ (ซม.)1.91
ความยาวเรือ (ซม.)17.78
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.03
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสำหรับ Bore Diaสำหรับ Shaft Dia¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁสปริงรีเทิร์นสไตล์ราคา
AMPCO METAL 8320 คีมล็อกภายใน 5-1/2 | AH3KQN 32NJ19 83205/16 "ถึง 1"5 / 16 "5.5 "ไม่ภายใน฿20,419
AMPCO METAL 8322 คีมถ่างแหวนภายใน 7 ความยาว | AH3KQP 32NJ20 83223/4" to 2-3/8"3/4" to 2-3/8"7"ไม่ภายใน฿25,314
AMPCO METAL 8324 คีมล็อคภายใน 8-3/4 | AH3KQQ 32NJ21 83241-9/16" to 3-15/16"1-9 / 16 "8.75 "ไม่ภายใน฿28,560
AMPCO METAL 8326 คีมล็อคภายใน11-1/2 | AH3KQR 32NJ22 83263-5/16" to 6-1/2"0 "ถึง 6"11.5 "ไม่ภายใน฿38,180
AMPCO METAL 8300 คีมล็อกภายนอก 5-1/2 | AH3KQT 32NJ23 8300-1/8 "ถึง 3/8"5.5 "ใช่ภายนอก฿24,894
AMPCO METAL 8302 คีมล็อกภายนอก 5-1/2 | AH3KQU 32NJ24 8302-3/8 "ถึง 1"5.5 "ใช่ภายนอก฿24,894
AMPCO METAL 8306 คีมล็อกภายนอก 8-3/4 | AH3KQW 32NJ26 8306-1-9/16" to 3-15/16"8.75 "ใช่ภายนอก฿32,586

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

AMPCO METAL 8304 คีมหนีบแหวนภายนอก 7 ความยาว
฿28,673 / หน่วย