คีมแหวนล็อคแบบไม่เกิดประกายไฟ AMPCO METAL
สไตล์ | รุ่น | สำหรับ Bore Dia | สำหรับ Shaft Dia | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | สปริงรีเทิร์น | สไตล์ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 8302 | - | 3/8 "ถึง 1" | 5.5 " | ใช่ | ภายนอก | ฿24,894 | |
A | 8300 | - | 1/8 "ถึง 3/8" | 5.5 " | ใช่ | ภายนอก | ฿24,894 | |
A | 8304 | - | 3/4" to 2-3/8" | 7" | ใช่ | ภายนอก | ฿28,673 | |
A | 8306 | - | 1-9/16" to 3-15/16" | 8.75 " | ใช่ | ภายนอก | ฿32,586 | |
A | 8308 | - | 3-5/16" to 6-1/2" | 12.25 " | ใช่ | ภายนอก | ฿42,236 | |
B | 8324 | 1-9/16" to 3-15/16" | 1-9 / 16 " | 8.75 " | ไม่ | ภายใน | ฿28,560 | |
B | 8326 | 3-5/16" to 6-1/2" | 0 "ถึง 6" | 11.5 " | ไม่ | ภายใน | ฿38,180 | |
B | 8322 | 3/4" to 2-3/8" | 3/4" to 2-3/8" | 7" | ไม่ | ภายใน | ฿25,314 | |
B | 8320 | 5/16 "ถึง 1" | 5 / 16 " | 5.5 " | ไม่ | ภายใน | ฿20,419 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- แอร์ผ้าม่าน
- V-เข็มขัด
- กลองลิฟเตอร์
- ตัวสะท้อนโดเมนเวลา
- แก้วน้ำสั่นสะเทือน
- ถังเก็บและภาชนะ
- ท่อและท่อ
- solenoids
- วงกบประตูและบานประตู
- อุปกรณ์เสริมสำหรับบ่อ
- STABILA ระดับแม่เหล็กขนาดเล็ก
- CHICAGO-LATROBE ดอกสว่านคาร์ไบด์ 118 องศา
- SPEEDAIRE เครื่องมือตัดด้วยลม
- BANJO FITTINGS ฟิตติ้งรถถัง
- WOODHEAD ฝาครอบปลั๊กแบบปิด 130155 Series
- WATTS เช็ควาล์วคู่
- APOLLO VALVES แก๊ส Cocks
- LOVEJOY ตัวปรับความตึง RunRight นิ้ว ชนิด RT
- ALLEGRO SAFETY น็อตและจุกนมตาบอด
- WINSMITH ซีรีส์ SE Encore ขนาด E26 ตัวลดความเร็วลดความเร็วแบบเฮลิคอล/ตัวหนอน MDBX