แอมป์โก้ 8308 | คีมล็อกแหวนล็อกภายนอก 12-1/4 | 32nj27 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

AMPCO METAL 8308 คีมล็อกภายนอก 12-1/4 | AH3KQX 32NJ27

AMPCO METAL 8308 แหวนหนีบคีมภายนอก 12-1/4

In Stock
รายการ: AH3KQX รุ่น: 8308อ้างไขว้: 32NJ27
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
฿49,244 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นคีมย้ำแหวน
สำหรับ Shaft Dia3-5/16" to 6-1/2"
สีของมือจับโดยธรรมชาติ
จัดการออกแบบที่ราบ
วัสดุเบริลเลียมคอปเปอร์
จำนวนชิ้น1
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ12.25 "
สปริงรีเทิร์นใช่
สไตล์ภายนอก
เคล็ดลับมุม (องศา)องศา 0
เคล็ดลับ Dia0.120 "
ประเภทเคล็ดลับคงที่

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.54
ความสูงของเรือ (ซม.)1.78
ความยาวเรือ (ซม.)31.75
ความกว้างของเรือ (ซม.)16
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าDE

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสำหรับ Bore Diaสำหรับ Shaft Dia¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁสปริงรีเทิร์นสไตล์ราคา
AMPCO METAL 8320 คีมล็อกภายใน 5-1/2 | AH3KQN 32NJ19 83205/16 "ถึง 1"5 / 16 "5.5 "ไม่ภายใน฿23,806
AMPCO METAL 8322 คีมถ่างแหวนภายใน 7 ความยาว | AH3KQP 32NJ20 83223/4" to 2-3/8"3/4" to 2-3/8"7"ไม่ภายใน฿27,737
AMPCO METAL 8324 คีมล็อคภายใน 8-3/4 | AH3KQQ 32NJ21 83241-9/16" to 3-15/16"1-9 / 16 "8.75 "ไม่ภายใน฿32,521
AMPCO METAL 8326 คีมล็อคภายใน11-1/2 | AH3KQR 32NJ22 83263-5/16" to 6-1/2"0 "ถึง 6"11.5 "ไม่ภายใน฿44,203
AMPCO METAL 8300 คีมล็อกภายนอก 5-1/2 | AH3KQT 32NJ23 8300-1/8 "ถึง 3/8"5.5 "ใช่ภายนอก฿29,024
AMPCO METAL 8302 คีมล็อกภายนอก 5-1/2 | AH3KQU 32NJ24 8302-3/8 "ถึง 1"5.5 "ใช่ภายนอก฿28,434
AMPCO METAL 8304 คีมล็อคภายนอก 7 ยาว | AH3KQV 32NJ25 8304-3/4" to 2-3/8"7"ใช่ภายนอก฿31,898

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

AMPCO METAL 8308 แหวนหนีบคีมภายนอก 12-1/4
฿49,244 / หน่วย